Wurth katalog proizvoda

,, Salonit“ vijak VIJAK ZA DRVO SA 6-UG GLAVOM, DIN 571 Navoj ø d l mm čelik poc. plavo pasiv. Br. art. pak./ kom M5 30 WIS1192530 200 40 WIS1192540 200 50 WIS1192550 200 60 WIS1192660 200 M6 30 WIS1192630 1000 40 WIS1192640 500 50 WIS1192650 500 60 WIS1192660 400 70 WIS1192670 350 80 WIS1192680 300 90 WIS1192680 300 100 WIS11926100 300 110 WIS11926110 200 120 WIS11926120 250 140 WIS11926140 200 150 WIS11926150 190 180 WIS11926180 150 M8 40 WIS1192640 400 50 WIS1192850 300 60 WIS1192860 200 70 WIS1192870 200 80 WIS1192880 180 90 WIS1192890 220 100 WIS11928100 180 120 WIS11928120 150 140 WIS11928140 150 150 WIS11928150 100 160 WIS11928160 100 180 WIS11928180 100 M10 50 WIS11921050 200 60 WIS11921060 100 70 WIS11921070 100 80 WIS11921080 100 90 WIS11921090 100 100 WIS119210100 100 120 WIS119210120 100 150 WIS119210150 50 180 WIS119210180 50 M12 180 WIS119212180 25 200 WIS119212200 25 220 WIS119212220 25 250 WIS119212250 25 300 WIS119212300 25 OK-01876

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw