Wurth katalog proizvoda

352 dužina mm Ø 7 mm OK 12 br. art. pak./ kom. 120 01927120 100 130 01927130 150 01927150 170 01927170 190 01927190 dužina mm Ø 10 mm OK 17 br. art. pak./kom. Ø 12 mm OK 19 br. art. pak./kom. Ø 16mm OK 24 br. art. pak./kom. 30 01921030 100/200 40 01921040 100 50 01921050 50/100 60 01921060 01921260 50 70 01921070 01921270 01921670 25 80 01921080 01921280 01921680 90 01921090 25/100 01921290 01921690 100 019210100 25/50 019212100 25/50 019216100 110 019210110 019212110 120 019210120 019212120 50 019216120 130 019210130 019212130 25/50 019216130 140 019210140 019212140 50 150 019210150 50 019212150 019216150 160 019210160 019212160 180 019210180 019212180 25/50 019216180 200 019210200 25 019212200 25 019216200 220 019210220 019212220 019216220 240 019210240 019212240 019216240 260 019210260 019212260 019216260 280 019210280 019212280 019216280 1/25 300 019210300 019212300 1 019216300 320 019212320 019216320 1 340 019212340 019216340 360 019212360 380 019212380 400 019212400 dužina mm Ø 6 mm OK 10 br. art. pak./ kom. Ø 7 mm OK 12 br. art. pak./ kom. Ø 8mm OK 13 br. art. pak./ kom. Ø 10 mm OK 17 br. art. pak./ kom. 40 0193640 100 0193840 100 45 0193845 50 0193650 0193850 60 0193660 0193760 100 0193860 01931060 50 70 0193670 0193870 01931070 80 0193780 50 0193880 01931080 90 01931090 25 100 01937100 01938100 50 019310100 dužina mm Ø 7 mm OK 12 br. art. pak./ kom. 60 0192760 100 70 0192770 80 0192780 90 0192790 100 01927100 110 01927110 Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran Čelik toplo pocinkovan Prohromski čelik A2 Vijak za drvo sa šestouganom glavom i plastičnim pečurkastim zaptivačem, gotovo se isključivo koristi za pričvršćenje talasastih eternit ploča na drvenu podkonstrukciju. Toplo pocinkovani vijci imaju veoma dobru postojanost u odnosu na koroziju. Debljina sloja cinka je i do deset puta veća od sloja nanetog galvanizacijom.Neravna površina koja je uslovljena proizvodnim procesom znak je dobre zaštite i veće debljine sloja cinka. SRB - MWF - 01/11 - 00607 - © • OK-00376

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw