Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 351 Vijak za drvo sa šestougaonom glavom DIN 571 ● Za čvrsto povezivanje drveta. ● Zahvaljujući šetougaonoj glavi bolja je zahvatna sila tokom zavijanja vijka. ● Vijak za drvo presuje svoj navrtni navoj tokom zavijanja, umesto da ga seče. ● Predbušenje mora da se izvede zavisno od prečnika vijka i vrste drveta (tvrdo drvo). Primena U drvogradnji, posebno u serijskoj gradnji kuća, gradnji hala, gradnji sajamskih kon- strukcija, gradnji plovila, vozila itd. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran dužina mm ø 5 mm OK 8 br. art. pak. / kom. ø 6 mm OK 10 br. art. pak. / kom. ø 8 mm OK 13 br. art. pak. / kom. 20 0192620 500 25 0192625 30 0192630 200/500 0192830 200 35 0192635 200 0192835 40 0192540 200 0192640 0192840 100/200 45 0192645 0192845 50 0192550 200 0192650 0192850 55 0192655 0192855 60 0192660 100/200 0192860 65 0192665 0192865 70 0192670 0192870 80 0192680 0192880 50/100 90 0192690 50/100 0192890 100 01926100 01928100 110 01926110 01928110 120 01926120 01928120 130 01928130 140 01928140 50 150 01928150 25/50 160 01928160 50 180 01928180 200 01928200 SRB - MWF - 08/08 - 00606 - © • OK-00375

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw