Wurth katalog proizvoda
Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran RAVNE PODLOŠKE, DIN 125 Za vijke M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 Otvor ø d 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 d mm 9 10 12 16 20 24 28 30 24 37 39 44 50 56 h mm 0.8 0.1 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 4 Prečnik d Otvor ø mm čelik 8.8 pocink. pla- vo pasiv. Br. art. Pak. M4 4.3 14074 500 WIS14074 2000 14074Q 65000 M5 5.3 14075 500 WIS14075 2000 14075Q 50000 M6 6.4 14076 500 WIS14076 2000 14076Q 28200 M8 8.4 14078 250 WIS14078 2000 14078Q 15700 M10 10.5 140710 200 WIS140710 1000 140710Q 8100 M12 13,0 140712 100 WIS140712 500 140712Q 4000 M14 15,0 140714 100 WIS140714 400 140714Q 2600 M16 17,0 140716 100 WIS140716 300 140716Q 2610 M18 19,0 140718 100 WIS140718 250 140718Q 1600 M20 21,0 140720 100 WIS140720 250 140720Q 2500 M22 23,0 140722 50 WIS140722 250 140722Q 1400 M24 25,0 140724 100 WIS140724 100 140724Q 900 M27 28,0 140727Q 160 M30 31,0 140730 10 OK-00374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw