Wurth katalog proizvoda
350 Materijal Mesing čelik čelik poc., čelik poc., A2 A4 Polyamid nezaštićen nezaštićen plavo pas. žuto pas. (prirodan) br. art. 0400 0405 0407 0407 0 0409 0412 0421 00 za otvor - Ø d 1 debljina h vijke d mm mm mm 2 M 2 2,2 5 0,3 • • • 25 M 2,5 2,7 6 0,5 • • 3 M 3 3,2 7 0,5 • • • • • • 37 M 3,5 3,7 8 0,5 • • 4 M 4 4,3 9 0,8 • • • • • • • 5 M 5 5,3 10 1,0 • • • • • • • 6 M 6 6,4 12 1,6 • • • • • • • 7 M 7 7,4 14 1,6 • • • • 8 M 8 8,4 16 1,6 • • • • • • • 10 M 10 10,5 20 2,0 • • • • • • • 12 M 12 13,0 24 2,5 • • • • • • • 14 M 14 15,0 28 2,5 • • • • • • 16 M 16 17,0 30 3,0 • • • • • • • 18 M 18 19,0 34 3,0 • • • • • 20 M 20 21,0 37 3,0 • • • • • • • 22 M 22 23,0 39 3,0 • • • • • 24 M 24 25,0 44 4,0 • • • • • • 26 M 26 27,0 50 4,0 • 27 M 27 28,0 50 4,0 • 28 M 28 29,0 50 4,0 • • 30 M 30 31,0 56 4,0 • • 32 M 32 33,0 60 5,0 • • 36 M 36 37,0 66 5,0 • 38 M 38 39,0 72 6,0 • 40 M 40 41,0 72 6,0 • 42 M 42 43,0 78 7,0 • 45 M 45 46,0 85 7,0 • 48 M 48 50,0 92 8,0 • 52 M 52 54,0 98 8,0 • 55 M 55 57,0 105 9,0 56 M 56 58,0 105 9,0 • 60 M 60 62,0 110 9,0 • 64 M 64 66,0 115 9,0 Ravne podloške prema DIN 125 mesing (MS) čelik (ST) A2, A4 poliamid PA 6.6* * Postojane na mineralna ulja, benzin i slabe baze. Postojane na temperaturi od -40 0 C do +150 0 C. Setovi br. art. 5964040700 DIN 125, pocinkovane, plavo pasivizirane Sadržaj: 10 dimenzija od 3,2 – 21 mm = 1425 delova. Limena kutija sa 12-pregradnim plastičnim uloškom. ORSY set podloški, žuto cinkovane, DIN125, 1125kom br. art. 5964040701 pocinkovane, plavo pasivizirane Sadržaj: 8 dimenzija od 4,3 – 17 mm = 725 delova 4 dimenzije od 5,3x20 – 10,5x30 mm = 400 delova. Limena kutija sa 12- pregradnim plastičnim uloškom . ORSY set elastic. Podloški DIN125/127- (A2C)-1400kom br. art. 5964044101 pocinkovane,žuto pasivizirane Sadržaj: 8 dimenzija od 4,3 – 15,0 mm = 700 delova. DIN 127, elastične podloške, žuto pasivizirane 8 dimenzija od 4,1 – 14,2 mm = 700 delova. LImena kutija sa 16- pregradnim plastičnim uloškom. br. art. 096442100 DIN 125, poliamid Sadržaj: 8 dimenzija od 3,2 – 13,0 mm = 1100 delo- va. Limena kutija sa 8- pregradnim plastičnim uloškom. SRB - MWF - 01/11 - 07287 - © • OK-00373
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw