Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 349 Rozetne MS 63 F 30 DIN 17670 AL 99 DIN 1712 mesing niklovani, mesing nezaštićen, mesing crni bruniran aluminijum nezaštićen Rozetne se koriste kao podloga za različite vijke sa upuštenom glavom. One služe kao podloške, centrirajući elementi a pre svega kao izjednačivači pritiska na delove koji se fiksiraju, naročito ako se radi o materijalima kao što su drvo, plastika, koža itd. Plastična rozetna za BMW Set rozetni br. art. 0964455 Sadržaj: 12 dimenzija različitih izrada = 1200 delova u plastičnoj kutiji sa 12-pre- gradnim plastičnim umetkom. Forma d mm D mm H mm br. art. pak./kom. 4 4 12 3 04580124 100/1000 Forma d mm D mm H mm mesing niklovan br. art. pak./kom. mesing nezaštićen br. art. pak./kom. MS crni bruniran br. art. pak./kom. aluminijum br. art. pak./kom. 1 3,0 9,8 2,1 0455103 100/1000 3,0 11,0 2,2 0455113 100 4,1 9,0 1,8 045594 100/500 5,0 11,0 2,2 0455115 100/1000 5,0 12,5 2,3 0455125 100/500 0456125 100/1000 5,5 16,0 2,7 0455166 100/1000 6,0 13,0 2,3 0455136 7,0 15,0 2,5 0455157 6,2 18,0 3,0 0455186 100 7,0 18,0 3,2 0455187 100/1000 8,0 16,0 3,2 0455168 100 2 3,2 8,0 1,7 04556083 4,2 10,0 2,0 04556084 5,3 12,0 2,8 04556125 3 4,3 10,0 2,0 045560843 100/1000 6,4 20,0 4,0 045562064 100 4 4,0 9,0 2,6 04554094 100/500 04564094 100 4,8 12,7 2,7 04554125 100/1000 04584125 100/1000 04574125 100 5,0 11,0 2,4 04554115 04564115 100 04584115 04574115 6,0 13,0 3,0 04554136 04584136 7,0 15,0 3,4 04554157 5 6,2 18,0 3,0 0455186 100 SRB - MWF - 08/08 - 05342 - © • OK-00372

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw