Wurth katalog proizvoda
348 Navoj- ø za debljinu lima a poc., plavo pasiv. pak./ d z mm mm br. art. kom. M 5 0,7 – 1,7 9,5 03815 M 6 0,7 – 1,7 9,5 03816 M 6 1,8 – 2,6 9,5 038161 100 M 8 0,7 – 1,7 12,5 03818 M 10 0,7 – 1,7 12,5 038110 “UNIT” navrtka forma L, sa vrhovima za zakucavanje DIN 1624 Duboko izvlačen čelik, pocinkovan, plavo pasiviziran ● Primena u drvetu i drvenim materijalima. ● Nema štrćećih veznih delova (zato je povoljna za izradu nameštaja) Učvršćenje Izbušiti rupu i u nju zakucati navrtku, do njenog čvrstog i ravnog naleganja. f. vijak L B C S f površina br. art. pak. / kom. ø mm mm mm mm mm mm 3,9 9,5 15,5 5,5 0,5 0,7 – 1,2 pocink. 050011359 100 3,5 9,3 8,0 3,9 0,5 1,2 – 1,7 žuto pocink. 050013658 100 3,9 9,2 11,0 4,6 0,5 2,5 – 3,0 žuto pocink. 050013704 100 4,2 15,5 11,0 7,9 0,5 3,0 – 4,0 žuto pocink. 050011745 100/300 4,2 22,0 11,0 7,5 0,5 1,7 – 2,8 žuto pocink. 050013251 100/300 4,8 22,8 16,0 10,8 0,6 5,0 – 6,0 fosfatirana 050013576 50/100 5,5 16,2 14,5 8,0 0,7 3,0 – 4,0 žuto pocink. 050013637 50/100 5,5 25,5 14,5 8,3 0,8 0,6 – 1,5 žuto pocink. 050012198 50/100 4,2 9,6 8,0 4,6 0,5 1,5 – 2,0 pocink. 050013245 100/300 3,5 16,8 11,1 7,1 0,6 0,6 – 1,0 žuto pocink. 05001198 100 4,8 20,7 13,0 10,0 0,7 0,7 – 1,5 žuto pocink. 050011563 100 6,3 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7 – 1,6 pocink. 050013204 100 6,5 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7 – 1,5 žuto pocink. 050011403 300/500 Navoj- ø l a b poc., plavo pasiv. pak./ d mm mm mm br. art. kom. M 3 5 3,5 13 037635 100 M 4 8 5,5 15 037648 100 M 5 12 5,5 17 0376512 100 M 6 9 7,0 19 037669 100/500 M 6 12 8,5 19 0376612 100/500 M 8 11 7,5 22 0376812 100/500 M 8 15 9,5 22 0376815 500 M 8 17 9,5 22 0376817 100 M 10 16 11 25 03761016 50 M 12 14,5 9,5 27 03761214 50 Četvorougaona navrtka bez osigurača Četvorougaona navrtka/slepa navrtka Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran ● Služi kao unutrašnji vezni element za limene konstrukcije. ● Racionalna montaža jednostavnim utiskivanjem. ● Samodržanje zahvaljujući držaču navrtke od čelika za opruge. ● Zahvaljujući podužnoj i poprečnoj pokretljivosti navrtke u njenom držaču, koriguju se tolerancije izrade tokommontaže. ● Mogu se postaviti na nepogodna mesta pri teškim uslovima montaže. ● Višestruko su primenljive. 100 SRB - MWF - 01/11 - 02698 - © • OK-00371
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw