Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 347 Podloške za karoseriju – limene navrtke ●Pocinkovane, žuto pasivizirane Set Sadržaj: 8 dimenzija (oznaka sa * = 800 delova) br. art. 09645001 Za vijke Ø mm SZ mm L mm B mm C mm S mm f mm br. art. pak./kom. 2,9 A 9,9 8,0 4,6 0,5 0,7 - 1,6 050013174 100 2,9 A 13,0 11,0 5,8 0,5 0,5 - 1,5 050011956 100 3,5 A 13,0 11,0 5,8 0,5 0,5 - 1,5 050013624 100 3,5 A 16,5 11,0 7,0 0,5 0,7 - 1,8 050011736* 50/100 3,5 A 16,4 11,0 6,7 0,6 0,7 - 1,6 05001219 100/500 3,5 D 9,3 8,0 3,9 0,5 1,2 - 1,7 050013658 100 3,9 A 16,0 11,0 7,9 0,5 1,0 - 3,0 050011347* 100/300 3,9 A 16,5 11,0 7,9 0,5 0,5 - 1,7 050011346 50/100/300 3,9 C 9,2 11,0 4,6 0,5 2,5 - 3,0 050013704 100 4,2 A 12,7 11,0 5,8 0,5 1,2 - 2,0 050011667 100 4,2 A 12,5 11,0 6,0 0,5 2,0 - 2,7 050013629 100 4,2 A 16,5 11,0 7,9 0,5 0,5 - 1,7 050011362* 100/500 4,2 A 23,0 11,0 7,5 0,5 0,7 - 1,3 050012438 100 4,2 A 22,0 11,0 7,5 0,5 1,7 - 2,8 050013251 100 4,2 D 15,5 11,0 7,9 0,5 3,0 - 4,0 050011745 100/300 4,2 H 16,5 11,0 7,5 0,7 0,5 - 1,7 05000536 100 4,8 A 14,7 11,0 6,5 0,7 0,6 - 1,7 050013133 100 4,8 A 16,0 11,0 7,0 0,5 0,5 - 2,5 050013956 100 4,8 A 16,7 11,0 7,9 0,7 0,5 - 1,7 050013384* 100 4,8 A 16,5 11,0 7,9 0,5 0,5 - 1,7 050011522 100/500 4,8 A 15,5 14,5 6,8 0,7 0,6 - 1,7 050011365 100 4,8 A 19,0 12,7 9,5 0,6 2,5 - 3,7 050013605 50 4,8 A 19,7 16,0 7,3 0,7 0,6 - 1,7 050011470* 50/100 4,8 A 25,0 11,0 7,9 0,5 0,5 - 1,7 050013219 50/100 4,8 D 22,8 16,0 10,8 0,6 5,0 - 6,0 050013576 100 4,8 H 19,8 12,7 7,9 0,7 0,9 - 2,0 05000537 100 4,8 K 23,7 16,0 10,0 0,7 3,0 - 4,0 050013806 50 4,9 A 16,5 11,0 7,9 0,5 0,5 - 1,7 050011321 100/500 5,5 A 20,8 13,0 8,8 0,8 1,2 - 2,0 050011577* 100/500 5,5 A 25,5 14,5 8,3 0,8 0,6 - 1,5 050012198 100 5,5 D 16,2 14,5 8,0 0,7 3,0 - 4,0 050013637 100 5,5 H 26,2 15,1 11,1 0,8 0,9 - 2,6 05000538 100 6,3 A 16,8 16,0 7,8 0,8 0,7 - 1,7 050011404 100 6,3 A 24,8 16,0 10,5 0,8 0,7 - 1,5 050011427 100/500 6,3 B 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7 - 1,6 050013204 100 6,3 F 30,0 14,0 11,0 0,8 0,5 - 1,2 050052099 100 6,3 K 23,7 16,0 10,0 0,7 3,0 - 4,0 0501103020 100 6,5 A 24,8 16,0 10,5 0,8 0,7 - 1,7 050011369* 100/300/500 6,5 B 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7 - 1,5 050011403* 100 8,0 A 22,8 18,0 10,0 0,8 1,0 - 2,0 050011761 50/100 M5 G 21,0 15,0 9,0 0,7 0,5 - 4,5 0501106075 50 M5 G 20,4 15,0 9,0 0,7 0,5 - 4,0 050053525 50 M6 G 18,3 16,3 8,2 0,7 0,5 - 4,1 0501106061 50 M6 G 23,6 16,0 11,0 0,8 0,5 - 3,4 050053312 50/100 SRB - MWF - 08/08 - 02661 - © • OK-00370

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw