Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 55 1 2 1 1 1 2 1 Materijal: ● Držači: visokootporni polietilen. Ekseri: čelik specijalne čvrstoće, posebno galvanizovan. ● Boja: Siva. Montaža eksera → Poboljšano jednostavno centriranje Vođenje eksera → Visoka stabilnost pravca i kontrola udarca eksera Širina prihvata →Bezbednopostavljanjenarazličitetipovepovršina. → Kontakt siguran i na mekanim podlogama (npr. gipsane podloge) Graničnik udarca → Bez deformacije držača koji je na dovoljnoj udaljenosti. Specijalna glava eksera → Poboljšan način prenosa sile (zahvaljujući obliku glave sila udarca se koncentriše u središte). „Klješta” – prihvat multi-kablovskog držača → Dodatna zaštita od klizanja kabla (aksijalno uklještenje ne dozvoljava pomeranje kabla) Kablovski držač 1 2 Višenamenski kablovski držač Kablovski držač * promenjen dizajn (nije patentiran) Model Prečnik kabla Dimenzija eksera Br. art. Pak./kom. Ø mm Ø mm dužina mm 6/25 6 2,0 25 05931625 6/35 6 2,0 35 05931635 8/35 8 2,0 35 05931835 100 9/25 9 2,0 25 05931925 9/35 9 2,0 35 05931935 9/45 9 2,0 45 05931945 17/45 17 2,5 45 059311745 * 50 20/45 20 2,5 45 059312045 * Multi-Kablovski držač Tip Spoljni prečnik Dimenzija eksera Br. art. Pak./kom. Ø mm Ø mm dužina mm svetlo sivi 4/ 7 4– 7 2,0 25 0593757 7/11 7–12 2,0 25 05937710 100 7/11 7–12 2,0 35 059377101 7/11 7–12 2,0 35 0593770101 2500 7/11 7–12 2,0 45 059377102 100 10/14 10–14 2,0 35 059371014 14/20 14–20 2,0 35 059371420 50 7/11 7–12 bez eksera 059377103 300 Osobine: ● Velika stabilnost oblika. ● Temperaturno područije primene (-40-+100°C). ● Stabilnog oblika, visoke elastičnosti ● UV-otporno. ● Bez halogena i silikona. KABLOVSKI DRŽAČI SRB - MWF - 08/03 - 02294 - © • OK-00048
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw