Wurth katalog proizvoda

02 Elektro materijal 19 KONTAKTNE ELMO KLEME BEZ VIJAKA ZA JEDNOŽILNE BAKARNE PROVODNIKE Elmo ® priključne kleme , sive u skladu sa EN 60998 Kontaktne kleme , prozirne u skladu sa EN 60998 Oblast stezanja od 0.5 do 2.5 mm² ▯ Olakšano skladištenje, od sada je potrebna samo jedna dimenzija (umesto 0.5-1.5 i 1.0-2.5 mm2). Kompaktan oblik ▯ Olakšano skladištenje, zauzima manje mesta. Poprečni presek mm² Broj polova Maks. nominalna struja u A Br. art. Pak/kom. 0,5 - 2,5 2 34 05561002 100 0,5 - 2,5 3 34 05561003 100 0,5 - 2,5 4 34 05561004 100 0,5 - 2,5 5 34 05561005 100 0,5 - 2,5 8 34 05561008 100 Poprečni presek mm² Broj polova Maks. nominalna struja u A Br. art. Pak/kom. 1,0 - 2,5 2 24 055610002 100 1,0 - 2,5 3 24 055610003 100 1,0 - 2,5 4 24 055610004 100 1,0 - 2,5 5 24 055610005 100 1,0 - 2,5 8 24 055610008 100 ▯ Karakteristika samogašenja u skladu sa UL 94, V-0. ▯ Nominalni napon: 450 V. ▯ Temperaturski opseg: do +80°C. ▯ Dužina skidanja izolacije - blankiranja: 9-11 mm. ▯ Priključno mesto za probu napona. ▯ Karakteristika samogašenja u skladu sa UL 94, V-2. ▯ Nominalni napon: 450 V. ▯ Temperaturski opseg: –30°C to +110°C. ▯ Dužina skidanja izolacije - blankiranja: 11 mm. ▯ Priključno mesto za probu napona. SRB - MWF - 09/09 - 02430 - © • OK-00005

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw