Wurth katalog proizvoda
346 ø d mm t mm b mm dužina m čelik poc., plavo. pasiv. br. art. pak./kom. 1,6 23,0 7 30 0862221 1 1,8 26,5 8 0862223 2,2 31,0 10 0862225 2,5 35,0 11 0862227 2,8 39,0 12,5 0862229 3,1 41,0 14 0862231 ø d mm t mm b mm granica opterećenja kN* dužina m čelik poc., pocinkovan vatrom br. art. pak./kom. 2 22,0 3,6 0,2 30 0862226 1 3 26,0 5,4 0,45 0862228 4 32,0 7,2 0,8 0862230 5 35,0 9,0 1,25 0862232 s t Čelik poc., plavo pasiv. pak./kom. mm mm br.art. 3,0 16,5 0862302 25 5,0 23 0862304 10 s L D Čelik poc., plavo pasiv. pak./kom. mm mm mm br.art. 3,0 30 9 0880451 3,8 40 11 0880452 25 4,2 45 15 088045 5,7 60 18 088045 3 Rezervna karika čelik pocinkovan, plavo pasiviziran S kuka čelik pocinkovan, plavo pasiviziran * Granica opterećenja je određena računom; za nju se ne prihvata garancija.Ukoliko postoji zahtev u tom smislu, mora se koristiti testiran lanac u saglasnosti sa DIN 763.1kN = 100kg Lanci sa čvornim karikama prema DIN 5686 bez zahteva za kvalitet Za vešanje različitih vrsta kao napr. ras- vete, natpisnih tabli u građevinarstvu ili u marketima. čelik pocinkovan, plavo pasiviziran Lanci se ne smeju koristiti kao sredstvo za prihvatanje ili noseće sredstvo u smislu DIN 15003 u vezi sa dizalicom. Lanci sa okruglim karikama prema DIN 5685 bez zahteva za kvalitet netestirana izrada Za primenu kao napr. lanca za odvod kiše, zapreka, vešanje rasvete, osiguranje gubljenja u kombinaciji npr. sa opružnim utikačem i priključnom čivijom. Zavareno, vruće pocinkovano Lanci prema ovoj normi nisu ispitani na čvrstoću u smislu DIN 685 deo 3 i ne smeju se koristiti kao sredstvo za prihvatanje ili noseće sredstvo u smislu DIN 15003 , kao ni za statička vešanja tereta. SRB - MWF - 01/11 - 03562 - © • OK-00369
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw