Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 345 Ušice za sajle DIN 6899, A , laka varijanta čelik pocinkovan, plavo pasiviziran Sigurnosne stezaljke za sajle DIN 1142 čelik pocinkovan, žuto pasiviziran najveći prečnik žičane sajle - ø d mm b mm h mm c mm čelik poc., plavo. pasiv. br. art. pak./ kom. 3,5 5,5 19 12 052235 25/50 4,0 6,5 21 13 05224 5,0 6,5 23 14 05225 6,0 7,5 25 16 05226 7,0 8,5 28 18 05227 25 8,0 10 32 20 05228 25/50 9,0 10 35 22 05229 50 10,0 12,5 38 24 052210 1/25 Najveći prečnik sajle - ø d inch najveći prečnik sajle - ø d mm d 1 h 1 mm čelik poc., plavo. pasiv. br. art. pak./ kom. 1/8 3,0 M4 20 052018 50/100 3/16 5,0 M5 24 0520316 1/4 6,5 M5 28 052014 5/16 8,0 M6 34 0520516 3/8 10,0 M8 42 052038 25 7/16 11,0 M8 42 0520716 1/2 13,0 M10 55 052012 10/25 5/8 16,0 M12 63 052058 10 najveći prečnik licnaste sajle - ø d mm b mm h mm c mm čelik poc., plavo. pasiv. br. art. pak./ kom. 11,0 13 42 26 052211 1/25 12,0 15 45 28 052212 13,0 16 48 30 052213 15,0 18,5 52 34 052215 1 16,0 20 58 36 052216 18,0 22 64 40 052218 20,0 24,5 72 45 052220 Stezaljke za žičanu užad DIN 741 čelik pocinkovan, plavo pasiviziran Primena: Sigurnosnu stezaljku postaviti uz ušicu,kod okrugle ušice na rastojanju od najmanje dvostrukog prečnika ušice – ø . Postaviti ih tako da između njih postoji minimalno slobodno rastojanje koliko iznosi širina užeta. Luk stezaljke postaviti uvek na neopterećenom kraju užeta. najveći prečnik sajle - ø d inch najveći prečnik sajle - ø d mm d1 h1 b d3 h4 s zahtevani momenat zatezanja Nm zahtevana vučna sila, u navoju spone N zahtevan broj stezaljki za užad br. art. pak./ kom. 3/16 5,0 M 5 25 13 10 5 8 2,20 2.300 5 052005 1/4 6,5 M 6 32 17 12,5 6 10 3,85 3.200 5 0520065 25 5/16 8,0 M 8 41 20 17 8 13 6,60 4.700 6 052008 3/8 10,0 M 8 46 24 17 8 13 9,90 7.100 6 0520010 10 1/2 13,0 M 12 64 30 24 12,5 19 36,30 15.400 6 0520013 5/8 16,0 M 14 76 35 28 13,5 22 53,90 21.000 6 0520016 5 3/4 19,0 M 14 83 36 28 13,5 22 74,47 28.900 6 0520019 7/8 22,0 M 16 96 40 30 16 24 117,70 40.800 7 0520022 50 1 26,0 M 20 111 50 37 24 32 161,70 47.600 7 0520026 1 11/8 30,0 M 20 127 55 37 24 32 233,20 62.300 8 0520030 SRB - MWF - 08/08 - 03561 - © • OK-00368
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw