Wurth katalog proizvoda

d mm L o mm D a mm br.art. vel pak. 0,6 25 6,0 050620625 50 0,6 50 5,0 050620650 40 0,6 55 7,0 050620655 25 1,0 45 9,0 050621045 20 1,0 55 8,0 050621055 18 1,0 55 11,0 0506210551 10 1,0 60 10,0 050621060 20 1,0 70 8,0 050621070 18 1,0 70 11,0 0506210701 18 1,0 75 9,0 050621075 12 1,0 85 12,0 050621085 8 1,0 90 7,0 050621090 20 1,0 100 9,0 0506210100 15 1,0 105 10,0 0506210105 10 1,0 130 11,0 0506210130 10 1,3 25 7,0 050621325 40 1,3 55 11,0 050621355 12 1,5 65 12,5 050621565 8 1,5 75 12,5 050621575 14 1,5 110 12,5 0506215110 8 d mm L o mm D a mm i g * br. art. vel pak. 0,8 42,0 8,0 14 05060842 40 1,0 32,0 10,0 11 05061032 40 1,0 32,0 15,0 9 050610321 20 1,0 35,0 12,0 8 05061035 30 1,0 40,0 10,0 15 05061040 25 1,0 60,0 12,0 18 05061060 20 1,0 65,0 15,0 13 05061065 15 1,5 28,0 15,0 7 05061528 20 1,5 35,0 12,0 8 05061535 20 1,5 45,0 10,0 12 05061545 25 1,5 45,0 15,0 11 050615451 15 1,5 55,0 10,0 15 05061555 20 1,5 55,0 12,0 14 050615551 15 1,5 55,0 15,0 14 050615552 10 1,5 55,0 15,0 15 050615553 10 1,5 65,0 15,0 15 05061565 10 Zatezna opruga dvostruka DIN 2097 Čelična opružna žica DIN 17223, pocinkovana, plavo pasivizirana Set opruga Set opruga, A2, DIN 2097, 368 kom br. art. 5964050601 Kompresiona opruga DIN 2097 Čelična opružna žica DIN 17223, pocinkovana, plavo pasivizirana Set opruga Kompresione opruge prema DIN 2095, pocinkovane Sadržaj: 16 dimenzija od L o 32mm do L o 65mm = 335 komada br. art. 5964050600 d = prečnik žice D a = spoljnji prečnik zavojka L o =dužina neopterećene opruge *i g = ukupan broj zavojaka Objašnjenje oznaka SRB - MWF - 01/11 - 03560 - © • OK-00367

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw