Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 343 Nomin. - Ø d mm l mm s mm a mm d1 mm Čelik nezašt. br. art. pak. /kom. 20 95 4 3,4 12,5 04752095 25 20 100 4 3,4 12,5 047520100 10 20 120 4 3,4 12,5 047520120 20 140 4 3,4 12,5 047520140 5 20 160 4 3,4 12,5 047520160 25 20 180 4 3,4 12,5 047520180 5 20 200 4 3,4 12,5 047520200 10 21 18 4 3,4 13,5 04752118 100 21 40 4 3,4 13,5 04752140 10 21 55 4 3,4 13,5 04752155 25 21 75 4 3,4 13,5 04752175 21 90 4 3,4 13,5 04752190 21 95 4 3,4 13,5 04752195 5/25 21 120 4 3,4 13,5 047521120 10 21 140 4 3,4 13,5 047521140 21 160 4 3,4 13,5 047521160 21 180 4 3,4 13,5 047521180 21 200 4 3,4 13,5 047521200 Nomin. - Ø d mm l mm s mm a mm d1 mm Čelik nezašt. br. art. pak. /kom. 25 40 5 3,4 15,5 04752540 10 25 50 5 3,4 15,5 04752550 25 25 60 5 3,4 15,5 04752560 25 80 5 3,4 15,5 04752580 10 25 85 5 3,4 15,5 04752585 25 100 5 3,4 15,5 047525100 10/25 25 120 5 3,4 15,5 047525120 25 140 5 3,4 15,5 047525140 25 150 5 3,4 15,5 047525150 10 25 175 5 3,4 15,5 047525175 25 180 5 3,4 15,5 047525180 25 200 5 3,4 15,5 047525200 5 28 40 5,5 3,4 17,5 04752840 10 28 50 5,5 3,4 17,5 04752850 1/50 28 55 5,5 3,4 17,5 04752855 10 30 60 6 3,4 18,5 04753060 10 30 75 6 3,4 18,5 04753075 30 110 6 3,4 18,5 047530110 25 Nomin. - Ø d mm l mm s mm a mm d1 mm Čelik nezašt. br. art. pak. kom. 30 120 6 3,4 18,5 047530120 10 30 140 6 3,4 18,5 047530140 30 200 6 3,4 18,5 047530200 35 75 7 3,4 21,5 04753575 80 35 80 7 3,4 21,5 04753580 10 35 140 7 3,4 21,5 047535140 5 40 40 7,5 4,6 25,5 04754040 25 40 75 7,5 4,6 25,5 04754075 5 40 120 7,5 4,6 25,5 047540120 10/25 40 140 7,5 4,6 25,5 047540140 10 40 150 7,5 4,6 25,5 047540150 1 40 160 7,5 4,6 25,5 047540160 40 175 7,5 4,6 25,5 047540175 10 SRB - MWF - 08/08 - 07305 - © • OK-00366
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw