Wurth katalog proizvoda
54 ● U saglasnosti sa EN 60715. ● Za brzu montažu instalacija. ● Dužina: 2 m. ● U skladu sa Evropskim propisima (bez upotrebe opasnih materija). ● Prorez širine: 16 mm. ● Dužina: 2 m. ● U skladu sa Evropskim propisima (bez upotrebe opasnih materija). Tip Prorezi Zaštita površine Br. art. p./kom. 35 x 18 neprorezan Površinski galvanizovano 0975490200 20 (10 x 2) Tip Prorezi Zaštita površine Br. art. p./kom. Površinski galvanizovano 0975490101 plava pasivizacija 0975491101 tanak film pasivizacije 0975492101 plava pasivizacija 0975491102 Površinski galvanizovano 0975490103 plava pasivizacija 0975491103 tanak film pasivizacije 0975492103 neprorezan plava pasivizacija 0975491104 32 x 15 18 x 6,2 mm plava pasivizacija 0975491105 35 x 15 35 x 7,5 18 x 6,2 mm neprorezan 40 (20 x 2) 20 (10 x 2) 18 x 6,2 mm NOSEĆI PROFILI PROFILNI NOSAČ SRB - MWF - 03/06 - 05405 - © • OK-00047
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw