Wurth katalog proizvoda
52 Otvor mm h1 mm materijal Slika br. art. pak./kom. 6 2 guma 1 056116 50/100 8 2 2 056118 10 2 3 0561110 12 2 4 0561112 14 2 5 0561114 18 2 6 0561116 8 2 crna plastika 7 0561180 50/100/300 18 2 PVC 8 0561518 25/100 20 2 8 0561520 22 2 8 0561522 25 3 8 0561525 28 3 8 0561528 30 3 guma 8 05616681 1 2 3 4 5 6 7 8 ● Za zaptivanje i zatvaranja otvora. ● Otporni na koroziju, starenje, UV zrake, ugljovodonike i vremenske uticaje. ● Zaptivaju sa jedne strane. ● Ne sadrže silikon. Sadržaj seta 450 delova od 1 do 7: Ø 6, 8, 10 i 12 po 50 kom Ø 14 i 16 po 25 kom Ø 8 crne = 200 kom br. art. 09645611 pak/kom: 1 200 delova od 5 do 6 + 8 od Ø 14 do 30 po 25 kom br. art. 096456111 pak/kom: 1 Sadržaj seta ČEPOVI ZA OTVORE SRB - MWF - 02/08 - 03422 - © • 1 2 3 4 5 6 8 7 OK-00045
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw