Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 51 UVODNICI ZA KABLOVE I ŽICE ŽABICE ZA ŠASIJU VOZILA ▯ Otporni na koroziju, atmosferske uslove (toplotu), starenje, uticaj ozona, ulja, prskajućeg benzina i razređivača ▯ Temperaturski opseg: – 40°C do +120°C ▯ Bez silikona ▯ U skladu sa ROHS ▯ Tolerancije u skladu sa ISO 3302-1 M2 ▯ Materijal: EPDM kaučuk ▯ Boja: crna Komplet ▯ Materijal: EPDM kaučuk ▯ Tolerancija u skladu sa ISO 3302-1 M2 Sa jednim prstenom d mm D1 mm D mm H mm h1 mm Br. art. Pak/kom. 6 10 14 12 8 05616638 25/100 8 11 16 13 9 05616638 25/100 10 14 18 15 10 05616640 25/100 12 17 20 17 11 05636642 25/100 Sa jednim prstenom d mm D1 mm D mm H mm h1 mm Br. art. Pak/kom. 6 9 11 6 1 05616632 25/100 4.5 6.5 9.5 6 1.2 05616634 25/100 6 9.8 12.7 8 2 05616646 25/100 9 11 16 6.5 1 05616648 25/100 10 12 18 8 1 05616650 25/100 12 20 23.8 10 4 05616652 25/100 13 21 26 9 2 05616662 25/100 16 24 30 11 3 05616663 25/100 21 31 38 11 1.5 05616665 25/100 25 30 36 11 3.5 05616666 25/100 Dimenzije mm L1 mm L2 mm A mm B mm H mm E mm r mm s mm Br. art. Pak/ kom 28 x 12 x 0,6 22 28 15 12 3 6 0,6 2,8 050528 100/300 43 x 12 x 0,8 31 43 24 12 4 9 2,5 0,8 050540 100/300 Br. art. 09645616 Pak/kom. 1 Br. art. 096456161 Pak/kom. 1 Kablovska čaura 1 za provlačenje Dvostrana sadržaj: 8 veličina od 4 x 9 do 21 x 38 mm = 555 komada Kablovska čaura 2 za provlačenje jednostrana i dvostrana sadržaj: 12 veličina od 4 x 9 – 21 do 38 mm = 200 komada ▯ Galvanizovane ▯ Za vezivanje kablova i vodova za šasiju vozila, posebno namenjene za kolica i prikolice ▯ Otporno na koroziju SRB - MWF - 07/10 - 04942 - © • OK-00044
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw