Wurth katalog proizvoda
STEP - 2016-02-02 - 20745 - © Kablovske spojnice, termoskupljajuće Polutransparentno sklupljanje bužira 40% se brže skuplja Ušteda u vremenu Niska temperatura skupljanja od +100°C Nizak rizik od oštećenja konektora i kablovske izolacije Odobrenja RoHS-kompatibilan Primena Koriste se gde je prisutna vlaga i prašina. Vrlo dobro su otporni na benzin, dizel, motorno ulje, antifriz, kočionu tečnost, izopropanol. Napomena Izbegavajte lokalno pregrevanje termoskupljajućih bužira. Br. Artikla 0555513104 0555513204 0555513205 0555513404 0555513405 Pakovanje 50/100 50/100 50 50 50 Presek žice min/ max 0,5-1,5 mm 2 1,5-2,5 mm 2 1,5-2,5 mm 2 4-6 mm 2 4-6 mm 2 Boja Transparentna Crvena Plava Žuta Žuta Prečnik otvora M4 M4 M5 M4 M5 Napon 30 kV/mm 30 kV/mm 30 kV/mm 30 kV/mm 30 kV/mm Stepen zaštite IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 Temperaturni opseg korišćenja min/max -55°C do 125°C -55°C do 125°C -55°C do 125°C -55°C do 125°C -55 bis 125 °C Temperatura skupljanja 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C KABLOVSKE SPOJNICE, TERMOSKUPLJAJUĆE SA VILJUŠKOM Polutransparentno sklupljanje bužira Jednostavna optička kontrola spajanja 40% se brže skuplja Ušteda u vremenu Niska temperatura skupljanja od +100°C Nizak rizik od oštećenja konektora i kablovske izolacije Odobrenja RoHS-kompatibilan Primena Koriste se gde je prisutna vlaga i prašina. Vrlo dobro su otporni na benzin, dizel, motorno ulje, antifriz, kočionu tečnost, izopropanol. Napomena Izbegavajte lokalno pregrevanje termoskupljajućih bužira. Br. Artikla 05555100 05555101 05555102 05555104 Pakovanje 50/100 50/100/300 50/100/300 50/100 Presek žice min/max 0,2-0,5 mm 2 0,5-1,5 mm 2 1,5-2,5 mm 2 4-6 mm 2 Boja Transparentna Crvena Plava Žuta Napon 30 kV/mm 30 kV/mm 30 kV/mm 30 kV/mm Stepen zaštite IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 Temperaturni opseg korišćenja min/max -55°C do 125°C -55°C do 125°C -55°C do 125°C -55°C do 125°C Temperatura skupljanja 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C Dužina 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm KABLOVSKE SPOJNICE, TERMOSKUPLJAJUĆE OK-00042
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw