Wurth katalog proizvoda
50 TRAKASTE RAVNE KLEME / RAZDELNE RAVNE KLEME KONEKTORI ZA ZVUČNIKE Dimenzije D x Š u mm Širina priključenja mm Broj konektora Maks. napon V maks. temperatura °C Br. art. Pak/kom. 152 x 25,8 6,3 12 300 75 05552 10/25 144 x 48 6,3 12 300 75 05554 10/25 54 x 21 6,3 1-2 300 75 055511 10/100 50 x 20,5 6,3 2-2 300 75 055512 10/100 Oblik Poprečni presek kabla u mm² Površina kontakta Br. art. Pak/kom. sa vijcima do 4,0 niklovano 0555527 10 SRB - MWF - 04/07 - 04937 - © • OK-0 041
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw