Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 49 Šema povezivanja Za poprečni presek kabla mm 2 Max. napon V Max. temperatura C Br. art. Pak/ kom. 0,5 - 1,5 400 105 0555557 50/100 1,0 - 2,5 0555564 4,0 - 6,0 0555562 4,0 1,5 05555621 0,75 - 2,5 05555641 Šema povezivanja Za poprečni presek kabla mm 2 Max. napon V Max. temperatura C Br. art. Pak/ kom. 0,5 - 0,75 300 105 0555951 50/100 0,5 - 1,5 05559511 0,75 - 2,5 0555952 1,5 - 2,5 05559521 4,0 0555953 4,0 - 6,0 05559531 z Za različite vrste spajanja, posebno na teško dostupnim mestima. z Za trajnu dugotrajnu električnu vezu, otpornu na udare i mehanička oštećenja. z Izuzetno jednostavno za upotrebu, ne zahteva posebne alate. Mesta primene: elektrika na motornim vozilima, građevinske mašine, procesna tehnika... Stezna spojnica, nerazdvojiva Stezna spojnica, razdvojiva Položite žica u steznu spojnicu. Pažnja: ne skidajte izolaciju sa žice. Ostvarite priključni spoj pomoću klješta. Položite žica u steznu spojnicu. Pažnja: ne skidajte izolaciju sa žice. Ostvarite priključni spoj pomoću klješta. Ubacite potpuno izolovani konektor u razdvojivu spojnicu Završeno! Zatvorite kvakicu za zaključavanje. Završeno! STEZNE KABLOVSKE SPOJNICE SRB - MWF - 04/07 - 10858 - © • OK-00040
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw