Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 47 IZOLOVANI KABLOVSKI KONEKTORI ● Materijal izolacije: PVC. ● Temperaturski opseg: –10°C to +75°C. Čeone spojnice Navlaka za potpuno izolovane kablovske papučice Okaste papučice Okaste papučice Poprečni presek u mm² Dužina u mm pribl. Br. art. Pak/kom. 0.5 - 1.0 25 05589251 100/300/500 1.5 - 2.5 25 05589262 100/300/500 4.0 - 6.0 27 05589274 100/300 Poprečni presek u mm² Dužina u mm pribl. Br. art. Pak/kom. 0.5 - 1.0 6.3 x 0.8 055890511 100/300 1.5 - 2.5 6.3 x 0.8 055890522 100/300/500 4.0 - 6.0 6.3 x 0.8 055890544 100 Poprečni presek u mm² Otvor na konektoru Br. art. Pak/kom. 0,5 - 1,0 M 3 05589001 100 M 4 05589011 100/300 M 5 05589021 100/500 M 6 05589031 100/500 M 8 05589041 100 M 10 055890411 100 1,5 - 2,5 M 3.5 05589072 100 M 4 05589082 100/300 M 5 05589092 100/300 M 6 05589102 100/300/500 M 8 05589112 100 M 10 05589122 100 4,0 - 6,0 M 4 05589144 100 M 5 05589154 100/300 M 6 05589164 100/300 M 8 05589174 100/300 M 10 05589184 100 M 12 05589194 100 Poprečni presek u mm² Dimenzije u mm Br. art. Pak/kom. 0,5 - 1,0 2.8 x 0.5 05589601 100 2.8 x 0.8 0558960 100/300 4.8 x 0.5 05589761 100/500 4.8 x 0.8 05589771 100 6.3 x 0.8 05589051 100/300/1000 1,5 - 2,5 2.8 x 0.8 05589602 100 4.8 x 0.5 05589762 100 4.8 x 0.8 05589772 100 6.3 x 0.8 05589052 100/300/1000 8.2 x 0.8 05589402 100 4,0 - 6,0 6.3 x 0.8 05589054 100/300 9.5 05589414 50/300 SRB - MWF - 03/08 - 01453 - © • OK-00038
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw