Wurth katalog proizvoda
46 IZOLOVANE STOPICE Izolovane poliamidom. ● Izolacioni materijal: poliamid. ● Ne sadrži silikon i halogene. ● Temperatura primene do 105C ● Max. napon> do 600 V. Dodatni proizvod: Klješta za stezanje Br. art. 0714107111 Pak/kom. 1 Proširena izolaciona čaura može se uklopiti i sa debljom izolacijom kabla. "Easy entry" uvođenje; jednostavno, brzo i sigurno uvođenje. Visoko kvalitetan poliamid. Pogodan za dinamička opterećenja i temperaturske razlike. Prstenasti oblik prema DIN-u 46237 Poprečni presek mm² Obodni otvor Br. art. Pak/kom. 0,5 - 1,0 M 3 0967400053 100 M 4 0967400054 100 M 5 0967400055 100 M 6 0967400056 100 M 8 0967400058 100 1,5 - 2,5 M 3 0967400153 100 M 4 0967400154 100 M 5 0967400155 100 M 6 0967400156 100 M 8 0967400158 100 M 10 0967400150 100 4,0 - 6,0 M 4 0967400404 50 M 5 0967400405 50 M 6 0967400406 50 M 8 0967400408 50 M 10 0967400400 50 Oblik utičnice prema DIN-u 46231 Poprečni presek mm² dužina utičnice mm Br. art. Pak/kom. 0,5 - 1,0 11 096740205 100 1,5 - 2,5 096740215 100 4,0 - 6,0 096740240 50 Viljuškasti oblik prema DIN-u 46237/C Poprečni presek mm² Obodni otvor Br. art. Pak/kom. 0,5 - 1,0 M 3 0967401053 100 M 4 0967401054 100 M 5 0967401055 100 M 6 0967401056 100 1,5 - 2,5 M 3 0967401153 100 M 4 0967401154 100 M 5 0967401155 100 M 6 0967401156 100 M 8 0967401158 100 4,0 - 6,0 M 4 0967401404 50 M 5 0967401405 50 M 6 0967401406 50 M 8 0967401408 50 SRB - MWF - 08/08 - 05526 - © • OK-00037
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw