Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 45 SPOJNIČKE ČAURE ● Materijal: Elektrolitička bakarna cev u skladu sa EN 13600. ● Površina: kalajisana. ● Toplotna otpornost do +125°C. ● Verzija: centralni graničnik Poprečni presek u mm² Dužina pribl. u mm (L) Prečnik pribl. u mm (d) Br. art. Pak/ kom. 1.5–2.5 15 2.5 0967300002 100 1.5–2.5 25 2.5 0967300003 100 4.0 15 3.6 0967300004 100 4.0 25 3.6 0967300005 100 6.0 25 3.6 0967300006 100 10.0 30 4.5 0967300010 100 16.0 30 5.5 0967300016 100 25.0 38 7.2 0967300025 50 35.0 42 8.5 0967300035 50 50.0 48 10.2 0967300050 50 70.0 52 12.0 0967300070 25 95.0 58 13.5 0967300095 25 120.0 62 15.0 0967300120 25 150.0 68 16.5 0967300150 25 185.0 72 19.0 0967300185 25 240.0 88 21.0 0967300240 25 SRB - MWF - 07/10 - 05245 - © • OK-00036
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw