Wurth katalog proizvoda
44 KABLOVSKE PAPUČICE ZA LEMLJENJE DIN 46211 ▯ Materijal: mesing, kalajisan. Poprečni presek u mm² Prečnik otvora za priključak Ulaz kabla u mm Debljina materijala približno u mm Dužina x širina približno u mm Br. art. Pak/kom. 6,0 – 16,0 M6 6,0 x 4,3 1,20 26,5 x 11,0 05579219 25/100 6,0 – 16,0 M8 8,0 x 4,3 1,20 31,5 x 15,0 05579220 25/100 6,0 – 16,0 M10 10,0 x 4,3 1,20 35,5 x 19,0 05579221 25/100 10,0 – 25,0 M6 6,0 x 5,4 1,50 29,4 x 11,0 05579223* 25/100 10,0 – 25,0 M8 8,0 x 5,4 1,50 34,4 x 15,0 05579224 25/100 10,0 – 25,0 M10 10,0 x 5,4 1,50 38,4 x 19,0 05579225 25/100 16,0 – 35,0 M6 6,0 x 6,8 1,80 33,5 x 13,0 05579227* 25/100 16,0 – 35,0 M8 8,0 x 6,8 1,80 37,5 x 15,0 05579228 25/100 16,0 – 35,0 M10 10,0 x 6,8 1,80 41,5 x 19,0 05579229 25/100 16,0 – 35,0 M12 12,0 x 6,8 1,80 46,0 x 22,0 05579230 10/25 25,0 – 50,0 M8 8,0 x 8,2 2,00 40,5 x 15,0 055792281* 25/100 25,0 – 50,0 M10 10,0 x 8,2 2,00 44,5 x 19,0 05579233 10/25 25,0 – 50,0 M12 12,0 x 8,2 2,00 49,0 x 22,0 05579234 10/25 35,0 – 70,0 M8 8,0 x 9,5 2,50 44,4 x 17,0 05579236* 25/100 35,0 – 70,0 M10 10,0 x 9,5 2,50 47,4 x 19,0 05579237 10/25 35,0 – 70,0 M12 12,0 x 9,5 2,50 51,8 x 22,0 05579238 10/25 50,0 – 95,0 M10 10,0 x 11,2 3,00 54,5 x 21,0 05579240 5/25 50,0 – 95,0 M12 12,0 x 11,2 3,00 58,0 x 22,0 05579241 5/25 70,0 – 120,0 M10 10,0 x 13,5 3,50 54,5 x 21,0 05579243 5/25 70,0 – 120,0 M12 12,0 x 13,5 3,50 58,0 x 22,0 05579244 5/25 * = Nije uključeno u kompletu Br. art.: 0964 557 5. Br. art. 5964055702 Pak/kom. 1 Br. art. 0984990100 Pak/kom. 1 Br. art. 09871... Pak/kom. 1 Set Dodatni proizvodi Sadržaj: 16 veličina = 72 komada WGLG 100 Gasni aparat za meko lemljenje sa samopaljenjem Pribor za meko lemljenje SRB - MWF - 07/10 - 03606 - © • OK-00035
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw