Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 43 KABLOVSKE PAPUČICE ZA PRESOVANJE DIN 46235 ● Materijal: elektrolitički čist bakar u skladu sa EN 13600. ● Površina: kalajisana. ● Temperaturska otpornost do +125°C. ● Verzija: sa markiranjem za pravilno utiskivanje. Markiranje za špicaste matrice za krimpovanje Markiranje za široke matrice za krimpovanje Poprečni presek u mm² Prečnik otvora Šifra Dimenzije u mm Br. art. Pak/kom. d 1 e (na crtežu l1) b d 2 6,0 M5 5 3,8 24,0 8,5 5,3 09675065 100 M6 8,5 6,4 09675066 100 10,0 M5 6 4,5 27,0 9,0 5,3 09675105 100 M6 9,0 6,4 09675106 100 16,0 M6 8 5,5 36,0 13,0 6,4 09675166 100 M8 13,0 8,4 09675168 100 M10 17,0 10,5 096751610 100 25,0 M8 10 7,0 38,0 16,0 8,4 09675258 100 M10 17,0 10,5 096752510 100 M12 19,0 13,0 096752512 100 35,0 M8 12 8,2 42,0 17,0 8,4 09675358 50 M10 19,0 10,5 096753510 50 M12 21,0 13,0 096753512 50 50,0 M8 14 10,0 52,0 20,0 8,4 09675508 25 M10 22,0 10,5 096755010 25 M12 24,0 13,0 096755012 25 70,0 M10 16 11,5 55,0 24,0 10,5 096757010 25 M12 24,0 13,0 096757012 25 95,0 M10 18 13,5 65,0 28,0 10,5 096759510 25 M12 28,0 13,0 096759512 25 120,0 M10 20 15,5 70,0 32,0 10,5 0967512010 25 M12 32,0 13,0 0967512012 25 150,0 M10 22 17,0 78,0 34,0 10,5 0967515010 10 M12 34,0 13,0 0967515012 10 185,0 M10 25 19,0 82,0 37,0 10,5 0967518510 10 M12 37,0 13,0 0967518512 10 240,0 M12 28 21,5 92,0 42,0 13,0 0967524012 10 M16 42,0 17,0 0967524016 10 SRB - MWF - 10/09 - 12560 - © • OK-00034
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw