Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 225 DVORUČNA KLJEŠTA ZA POP-NITNE HNG 26 DVORUČNA KLJEŠTA ZA POP-NITNE HNG 28 br. art. 0949600 Pak/kom. 1 br. art. 0949800 Pak/kom. 1 ▯ U metalnom koferu. ▯ Sa kontejnerom za prihvat trnova. ▯ Za pop-nitne veličine od 3,0 do 6,4 mm, od svih materijala. ▯ U metalnom koferu. ▯ Sa kontejnerom za prihvat trnova. ▯ Za pop-nitne veličine od 3,0 do 6,4 mm, od svih materijala. ▯ Za univerzalne pop-nitne veličine 6,4 mm od aluminijuma i čelika. Samo ako se koristi odgovarajuća dizna, br. art. 0946 830 ▯ Promenljiva dužina ručki koja se može podešavati u 4 položaja. Rezervni adapteri za pop-nitne za HNG 26: Br. art. 094656 Pak/kom. 3 Rezervni adapteri za pop-nitne za HNG 28: Br. art. 0946568 Pak/kom. 2 Isporučuje se Opis Br. art. Adapter za pop-nitne 3,0 - 3,2 mm 09465632 Adapter za pop-nitne 4,0 mm 09465640 Adapter za pop-nitne 4,8 - 5,0 mm 09465650 Adapter za pop-nitne 6,0 mm 09465660 Adapter za pop-nitne 6,4 mm 094656880 Metalni koferčić – Jedinstveni ključ – Isporučuje se Opis Br. art. Adapter za pop-nitne 3,0 - 3,2 mm 09465632 Adapter za pop-nitne 4,0 mm 09465640 Adapter za pop-nitne 4,8 - 5,0 mm 09465650 Adapter za pop-nitne 6,0 mm 09465660 Adapter za pop-nitne 6,4 mm 094656880 Metalni koferčić – Jedinstveni ključ – SRB - MWF - 12/06 - 03583 - © • OK-00225
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw