Wurth katalog proizvoda
42 a e Ø d 2 d 1 b ● Materijal: E-Cu cev prema EN 1360. ● Površina: kalajisana. ● Postojana na temperaturu do +125 °C. ● Izrada: otvorenog oblika. presek dimenzija dimenzije mm br. art. pak. mm 2 otvora za d 1 e b a Ø d 2 kom. M 5 20,5 10,0 5,3 09672065 M 6 20,5 12,0 6,4 09672066 M 8 23,0 15,0 8,4 09672068 M 10 25,0 17,0 10,5 096720610 M 5 22,5 12,0 5,3 09672105 M 6 22,5 12,0 6,4 09672106 M 8 25,0 15,0 8,4 09672108 M 10 27,0 17,0 10,5 096721010 M 5 26,0 12,0 5,3 09672165 M 6 27,0 12,0 6,4 09672166 M 8 29,0 15,0 8,4 09672168 M 10 31,0 17,0 10,5 096721610 M 12 32,5 19,0 13,2 096721612 M 5 30,0 14,0 5,3 09672255 M 6 30,0 14,0 6,4 09672256 M 8 32,5 16,0 8,4 09672258 M 10 34,5 18,0 10,5 096722510 M 12 35,5 19,0 13,2 096722512 M 6 32,5 17,0 6,4 09672356 M 8 35,0 17,0 8,4 09672358 M 10 37,0 19,0 10,5 096723510 M 12 38,0 21,0 13,2 096723512 M 16 41,0 26,0 17,0 096723516 M 6 37,0 20,0 6,4 09672506 M 8 37,0 20,0 8,4 09672508 M 10 39,0 20,0 10,5 096725010 M 12 40,0 23,0 13,2 096725012 M 16 43,0 26,0 17,0 096725016 M 8 43,0 23,0 8,4 09672708 M 10 45,0 23,0 10,5 096727010 M 12 46,0 23,0 13,2 096727012 M 16 49,0 26,0 17,0 096727016 M 8 48,0 26,0 8,4 09672958 M 10 48,0 26,0 10,5 096729510 M 12 49,0 26,0 13,2 096729512 M 16 52,0 28,0 17,0 096729516 M 10 51,0 28,0 10,5 0967212010 M 12 51,0 28,0 13,2 0967212012 M 16 53,0 30,0 17,0 0967212016 M 20 59,0 36,0 21,0 0967212020 M 10 58,0 31,0 10,5 0967215010 M 12 58,0 31,0 13,2 0967215012 M 16 58,0 31,0 17,0 0967215016 M 20 64,0 36,0 21,0 0967215020 M 10 65,0 35,0 10,5 0967218510 M 12 65,0 35,0 13,2 0967218512 M 16 65,0 35,0 17,0 0967218516 M 20 69,0 39,0 21,0 0967218520 M 12 72,0 39,0 13,2 0967224012 M 16 72,0 39,0 17,0 0967224016 M 20 72,0 39,0 21,0 0967224020 240 185 150 120 95 70 50 35 25 16 10 6 21,2 19,0 16,5 15,0 13,5 12,0 10,0 8,5 7,0 5,5 4,5 3,5 35,0 30,0 30,0 26,0 25,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 10,0 9,0 25 25 25 25 25 25 50 50 100 100 100 100 vijak CEVASTO - PRSTENASTA KABLOVSKA STOPICA SRB - MWF - 10/09 - 05326 - © • OK-00033
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw