Wurth katalog proizvoda

224 KLJEŠTA ZA POP-NITNE KLJEŠTA ZA POP-NITNE KLJEŠTA ZA POP-NITNE br. art. 091512 Pak/kom. 1 br. art. 091511 Pak/kom. 1 br. art. 094915 Pak/kom. 1 Za nitovanje pop-nitni prečnika 2,4 mm, 3 mm i 4 mm od aluminijumske legure, bakra, čelika i plemenitog čelika i pop-nitne prečnika 5 mm od aluminijumske legure. Univerzalna klješta za ručno nitovanje od čelika sa navojnim umetkom, za sve stan- dradne pop-nitne (aluminijum, bakar, čelik) prečnika 3,2 / 4,0 / 4,8 mm. Nitovanje sa manjom potrebnom silom zahvaljujući kratkoj putanji poluge. Zebra – klješta za ručno nitovanje sa dugim vratom (dužine 52, prečnika 19 mm) posebno su prikladna za šuplje profile. Tehnički podaci: težina 590 g, ukupna dužina 260 mm Tehnički podaci: težina 590 g, ukupna dužina 260 mm Opis Br. art. Navojni umetak za pop-nitne 2,4 mm, sa trnom 1,7 mm 09461018 Navojni umetak za A2 pop-nitne 3,0/3,2 mm, sa trnom 2,3 mm i za Al i Cu pop-nitne 4,0 mm (maks. dužina nitni 7,5 mm) 09461024 Navojni umetak za čelične, A2 pop-nitne 4,0 mm, sa trnom 2,9 mm 09461029 Navojni umetak za Al pop-nitne 5,0 mm, sa trnom 3,2 mm 09461032 Rezervne čeljusti 094610 Opis Br. art. Navojni umetak za pop-nitne 2,4 mm, sa trnom 1,7 mm 09461018 Navojni umetak za A2 pop-nitne 3,0/3,2 mm, sa trnom 2,3 mm i za Al i Cu pop-nitne 4,0 mm (maks. dužina nitni 7,5 mm) 09461024 Navojni umetak za čelične, A2 pop-nitne 4,0 mm, sa trnom 2,9 mm 09461029 Navojni umetak za Al pop-nitne 5,0 mm, sa trnom 3,2 mm 09461032 Rezervne čeljusti 094610 Opis Br. art. Navojni umetak za pop-nitne 3,2 mm, sa trnom 2,0 mm 0915132 Navojni umetak za pop-nitne 4,0 mm, sa trnom 2,2 mm 0915140 Navojni umetak za pop-nitne 4,8 mm, sa trnom 3,3 mm 0915150 Rezervne čeljusti 094610 Za nitovanje pop-nitni od aluminijumske legure, bakra, čelika i plemenitog čelika prečnika 2,4 mm, 3 mm i 4 mm i pop-nitni od aluminijumske legure prečnika 5 mm. SRB - MWF - 05/10 - 03581 - © • OK-00224

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw