Wurth katalog proizvoda

VIJAK ZA ZAVARIVANJE SA SPOLJAŠNJIM NAVOJEM Br. art. Opis D L2 B max a L1 +/-0,05 D2 +/-0,08 D1 +/-0,2 L +0,6 Pak. WIS5476410 Vijak za zavarivanje M4x10, Č4.8, bakarisan M4 L-0.3 1.5 1.4 - 0.7 0.55 0.65 5.5 10 1000 WIS5476412 Vijak za zavarivanje M4x12, Č4.8, bakarisan M4 L-0.3 1.5 1.4 - 0.7 0.55 0.65 5.5 12 1000 WIS5476415 Vijak za zavarivanje M4x15, Č4.8, bakarisan M4 L-0.3 1.5 1.4 - 0.7 0.55 0.65 5.5 15 1000 WIS5476510 Vijak za zavarivanje M5x10, Č4.8, bakarisan M5 L-0.3 2 1.4 - 0.7 0.8 0.75 6.5 10 1000 WIS5476515 Vijak za zavarivanje M5x15, Č4.8, bakarisan M5 L-0.3 2 1.4 - 0.7 0.8 0.75 6.5 15 1000 WIS5476615 Vijak za zavarivanje M6x15, Č4.8, bakarisan M6 L-0.3 2 1.4 - 0.7 0.8 0.75 7.5 15 1000 Bakarisani vijak za zavarivanje sa spoljašnjim navojem. VIJAK ZA ZAVARIVANJE SA SPOLJAŠNJIM NAVOJEM Br. art. Opis D L2 B max a L1 +/-0,05 D2 +/-0,08 D1 +/-0,2 L +0,6 Pak. WIS5477415 Vijak za zavarivanje, ISO 13918, PT, A2 M4x15 M4 L-0.3 1.5 1.4 - 0.7 0.55 0.65 5.5 15 100 WIS5477625 Vijak za zavarivanje M6x25, A2 M6 L-0.3 2 1.4 - 0.7 0.8 0.75 7.5 25 1000 WIS5477630 Vijak za zavarivanje M6x30, A2 M6 L-0.3 2 1.4 - 0.7 0.8 0.75 7.5 30 500 WIS5477830 Vijak za zavarivanje M8x30, A2 M8 L-0.3 3 1.4 - 0.7 0.85 0.75 9 30 1000 WIS5477835 Vijak za zavarivanje M8x35, A2 M8 L-0.3 3 1.4 - 0.7 0.85 0.75 9 35 1000 Vijak za zavarivanje sa spoljašnjim navojem. Materijal: A2 OK-02180

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw