Wurth katalog proizvoda

VIJAK ZA ZAVARIVANJE SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM Br. art. Opis D +/-0,1 T +0,5 D3 L2 a L1 +/-0,05 D2 +/-0,08 D1 +/-0,2 L +0,3 Pak. WIS5466310 Vijak za zavarivanje M3x10, Č4.8, bakar. u.navoj Ø5 5 M3 L-0.3 1.4 - 0.7 0.8 0,75 6,5 10 1000 WIS5466315 Vijak za zavarivanje M3x15, Č4.8, bakar. u.navoj Ø5 5 M3 L-0.3 1.4 - 0.7 0.8 0,75 6,5 15 1000 WIS5466325 Vijak za zavarivanje M3x25, Č4.8, bakar. u.navoj Ø5 5 M3 L-0.3 1.4 - 0.7 0.8 0,75 6,5 25 1000 Bakarisani vijak za zavarivanje sa unutrašnjim navojem. OK-02179

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw