Wurth katalog proizvoda
BLIND NITNA ŠESTOUGAONA OK-02175 Br. art. Opis S M +0,07-0,1 M1 +0,1/-0 T +/-0,3 K +/-0,15 L +/-0,3 I ~ Pak. WIS194830411 Blind nitna šestougaona čel. M4x11 rav.gl M4 0.5 - 2 5.9 6 9 0.8 11 6.5 5 1000 WIS194830514 Blind nitna šestougaona čel. M5x14 rav.gl M5 0.5 - 2.5 6.9 7 10 1 14 8 8.5 1000 WIS194830616 Blind nitna šestougaona čel. M6x16 rav.gl M6 0.5 - 3 8.9 9 13 1.2 16 9.5 15 1000 WIS194830817 Blind nitna šestougaona čel. M8x17 rav.gl M8 1 - 3.5 10.9 11 16 1.5 17 9.5 26 1000 Šestougaona blind nitna sa ravnom glavom i unutrašnjim navojem. Materijal: čelik pocinkovani BLIND NITNA ŠESTOUGAONA Br. art. Opis S M +0,07-0,1 M1 +0,1/-0 T +/-0,3 K +/-0,15 L +/-0,3 I ~ Pak. WIS1948311019 Blind nitna šestougaona čel. M10x19 up. M10 0.5 - 3.5 11.9 12 14.5 1 19 12.5 32 1000 WIS194831411 Blind nitna šestougaona čel. M4x11 up. M4 0.5 - 2.5 5.9 6 7 0.5 11 6.7 3 1000 WIS194831514 Blind nitna šestougaona čel. M5x14 up. M5 0.5 - 3 6.9 7 8 0.5 14.5 9 6 1000 WIS194831616 Blind nitna šestougaona čel. M6x16 up. M6 1 - 3.5 8.9 9 10 0.6 16 10 11 1000 WIS194831818 Blind nitna šestougaona čel. M8x18 up. M8 1 - 4 10.9 11 12 0.65 18 11.5 20 1000 Šestougaona blind nitna sa malom upuštenom glavom i unutrašnjim navojem. Materijal: čelik pocinkovani
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw