Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 223 BLIND NITNE Nitna čelična sa unutrašnjim navojem, ravnom glavom, ozubljena Art. S D T K L WIS19482003 M3 0,5 - 1,5 4,9 5 8 0,8 10 6 1 WIS19482004 M4 0,5 - 2 5,9 6 9 0,8 10,5 6 5 WIS19482005 M5 0,5 - 2,5 6,9 7 10 1 13 7,5 6 WIS19482006 M6 0,5 - 3 8,9 9 12,3 1,3 15,5 9,2 14 WIS19482008 M8 1 - 3,5 10,9 11 14,5 1,5 18,5 11 ,5 24 WIS194820010 M10 1 - 3,5 11,9 12 16 1,7 19 12,5 45 WIS194820012 M12 1 - 4 14,9 15 18 1,7 22 13,5 70 SRB - 01/15 - 00 293 - © • Nitna aluminijumska sa unutrašnjim navojem, ravna glava Art. S D T K L WIS1948203 M3 0,3 - 1,8 4,9 5 8 0,75 9 5,5 0 ,7 WIS1948204 M4 0,5 - 2 5,9 6 8,5 0,8 10,5 6 2,5 WIS1948205 M5 0,5 - 2,5 6,9 7 10 1 13 7,5 5 WIS1948206 M6 0,5 - 2,5 8,9 9 12,3 1,4 16 9,2 8 WIS1948208 M8 1 - 2,5 10,9 11 14,3 1,5 16,5 10,5 20 WIS19482010 M10 0,8 - 3,5 11,9 12 16 1,7 19 10,5 25 WIS19482012 M12 1 - 4 15,9 16 23 2 26 16,5 25 Za veće debljine lima (s), konsultovati menadžera zaduženog za ovu grupu artikala. Za veće debljine lima (s), konsultovati menadžera zaduženog za ovu grupu artikala. OK-00223

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw