Wurth katalog proizvoda

222 BLIND NITNE Nitna čelična sa unutrašnjim navojem i malom upuštenom glavom Nitna čelična sa unutrašnjim navojem, niska upuštena glava, ozubljena Za veće debljine lima (s), konsultovati menadžera zaduženog za ovu grupu artikala. Za veće debljine lima (s), konsultovati menadžera zaduženog za ovu grupu artikala. Art. S D T K L WIS191730 M3 0,5 - 1,5 4,7 4,8 5,4 0,4 9,0 5,5 1 WIS191740 M4 0,5 - 2,0 6,3 6,4 7,0 0,5 10,5 6,5 5 WIS191750 M5 0,5 - 2,5 7,1 7,2 7,8 0,5 12,0 7,5 6 WIS191760 M6 1,0 - 3,0 9,5 9,6 10,3 0,6 15,0 9,2 14 WIS191780 M8 1,0 - 3,5 10,5 10,6 11,4 0,6 16,0 10,5 24 WIS1917100 M10 1,0 - 4,0 12,7 12,8 13,8 0,6 20,0 12,8 45 Art. S D T K L WIS1917730 M3 0,5 - 2 4,9 5 6 0,5 9 6,5 1 WIS1917740 M4 0,5 - 2 5,9 6 7 0,5 11,2 7 5 WIS1917750 M5 0,5 - 2,5 6,9 7 8 0,5 11,5 7 6 WIS1917760 M6 0,5 - 2,5 8,9 9 10 0,6 14 8,5 14 WIS1917780 M8 1 - 3 10,9 11 12 0,6 16,5 10 24 WIS19177100 M10 1 - 3,5 11,9 12 13 0,7 19 13 45 WIS19177120 M12 0,5 - 3,5 14,9 15 16,5 0,85 22,5 16 70 SRB - 01/15 - 00 292 - © • OK-00222

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw