Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 221 UNIVERZALNA POP-NITNA UNIVERZALNA POP-NITNA PLASTIČNI UKRASNI POKLOPAC Zaobljenja glava Telo: aluminijum Trn: aluminijum Telo: aluminijum Trn: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2K) Za br. art. 091404850 0914048100 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,0 x 21,0 4,2 – 4,4 1,0 – 7,0 8,2 1,6 3,2 600 1000 091404021 250 4,8 x 15,0 5,0 – 5,1 1,0 – 4,0 10,0 2,1 3,2 800 1100 091404850 250 4,8 x 21,0 5,0 – 5,1 1,0 – 9,0 10,0 2,1 3,2 800 1100 0914048100 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4 x 10 4,5 1,5 – 5,0 11,0 1,2 2,1 1280 1140 093700410 500 4 x 12 4,5 4,0 – 6,5 11,0 1,2 2,1 1280 1140 093700412 500 4 x 14 4,5 6,0 – 9,0 11,0 1,2 2,1 1280 1140 093700414 500 4 x 16 4,5 8,0 – 11,0 11,0 1,2 2,1 1280 1140 093700416 500 4 x 18 4,5 10,0 – 13,0 11,0 1,2 2,1 1280 1140 093700418 500 4 x 20 4,5 12,0 – 15,0 11,0 1,2 2,1 1280 1140 093700420 500 4,8 x 10 5,3 0,5 – 4,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004810 500 4,8 x 12 5,3 2,0 – 6,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004812 500 4,8 x 14 5,3 4,0 – 8,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004814 500 4,8 x 16 5,3 6,0 – 10,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004816 500 4,8 x 18 5,3 8,0 – 12,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004818 500 4,8 x 20 5,3 10,0 – 14,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004820 500 4,8 x 21 5,3 8,0 – 15,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004821 500 4,8 x 22 5,3 12,0 – 16,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004822 500 4,8 x 25 5,3 16,0 – 19,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004825 500 4,8 x 30 5,3 19,0 – 24,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004830 500 4,8 x 35 5,3 24,0 – 29,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004835 500 4,8 x 40 5,3 29,0 – 34,0 11,0 1,3 2,7 2100 2450 0937004840 500 d mm Boja RAL Br. art. Pak/kom. 11,5 Crna 9005 05909141 500 11,5 Bela 9010 05909142 500 SRB - MWF - 05/10 - 09106 - © • Može se skladištiti u ORSY ® sistemu Može se skladištiti u ORSY ® sistemu Može se skladištiti u ORSY ® sistemu OK-00221

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw