Wurth katalog proizvoda
41 područje naziv. mera mere mm br. art. pak./ preseka po DIN-u kom. mm 2 d 1 d 2 b l 0,5 do 1 3 – 1 1,6 3,2 6 11 09676013 100 4 – 1 4,3 8 12 09676014 5 – 1 5,3 10 13 09676015 6 – 1 6,5 11 13 09676016 > 1 do 2,5 4 – 2,5 2,3 4,3 8 12 09676024 100 5 – 2,5 5,3 10 14 09676025 6 – 2,5 6,5 11 16 09676026 8 – 2,5 8,4 14 17 09676028 > 2,5 do 6 4 – 6 3,6 4,3 8 14 09676064 5 – 6 5,3 10 15 09676065 6 – 6 6,5 11 16 09676066 50 8 – 6 8,4 14 19 09676068 10 – 6 10,5 18 21 096760610 > 6 do 10 5 – 10 4,5 5,3 10 16 09676105 50 6 – 10 6,5 11 17 09676106 8 – 10 8,4 14 20 09676108 10 – 10 10,5 18 21 096761010 > 10 do 16 5 – 16 5,8 5,3 11 20 09676165 50 6 – 16 6,5 11 20 09676166 8 – 16 8,4 14 22 09676168 10 – 16 10,5 18 24 096761610 12 – 16 13,0 22 26 096761612 > 16 do 25 6 – 25 7, 5 6,5 12 25 09676256 50 8 – 25 8,4 16 25 09676258 10 – 25 10,5 18 26 096762510 12 – 25 13,0 22 31 096762512 > 25 do 35 6 – 35 9,0 6,5 15 26 09676356 50 8 – 35 8,4 16 26 09676358 10 – 35 10,5 18 27 096763510 12 – 35 13,0 22 31 096763512 > 35 do 50 6 – 50 11,0 6,5 18 34 09676506 50 8 – 50 8,4 18 34 09676508 10 – 50 10,5 18 34 096765010 12 – 50 13,0 22 36 096765012 16 – 50 17,0 28 40 096765016 > 50 do 70 8 – 70 13,0 8,4 22 38 09676708 25 10 – 70 10,5 22 38 096767010 12 – 70 13,0 22 38 096767012 16 – 70 17,0 28 42 096767016 > 70 do 95 10 – 95 15,0 10,5 24 42 096769510 25 12 – 95 13,0 24 42 096769512 16 – 95 17,0 28 44 096769516 > 95 do 120 10 – 120 17, 0 10,5 24 44 0967612010 25 12 – 120 13,0 24 44 0967612012 16 – 120 17,0 28 48 0967612016 > 120 do 150 10 – 150 19,0 10,5 30 50 0967615010 10 12 – 150 13,0 30 50 0967615012 16 – 150 17,0 30 50 0967615016 > 150 do 185 12 – 185 21,0 13,0 36 50 0967618512 10 16 – 185 17,0 36 50 0967618516 > 185 do 240 12 – 240 23,5 13,0 38 56 0967624012 10 16 – 240 17,0 38 56 0967624016 DIN 46 234 ● Materijal: E - Cu. ● Površina: kalajisana. KABLOVSKA STOPICA ZA STEZANJE SRB - MWF - 10/09 - 02806 - © • OK-00032
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw