Wurth katalog proizvoda
220 MONOBOLT ® POP-NITNA d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dm mm dk mm k mm L1 mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,8 x 10,3* 4,90 - 5,10 1,5 – 6,8 3,0 9,70 1,80 18,0 5800 5000 092148010 250 4,8 x 13,5* 4,90 - 5,10 1,5 – 11,0 3,0 9,70 1,80 24,0 5800 5000 092148013 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dm mm dk mm k mm L1 mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 6,5 x 14,0* 6,60 - 7,00 1,0 – 9,5 4,0 13,0 2,50 24,0 11700 10500 092165014 250 6,5 x 20,0* 6,60 - 7,00 2,0 – 16,0 4,0 13,0 2,50 33,0 11700 10500 092165020 250 Klješta za pop-nitne HNG 28 Pneumatski alat za pop nitne Br. art. 0949800 Pak/kom. 1 Br. art. 070393733 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 09/08 - 10472 - © • Nitna sa navojnim trnom se postavlja u izbušenu rupu Pored primene sile povlačenja na trn uz pomoć alata, izvršiti i pritisak na delove koji se spajaju Formiranje presovane glave Trn se mehanički fiksira u telu nitne i otkida se u nivou glave pomoću alata za montažu Visoka čvrstoća vezivanja ▯ Jednoliko i jako predzatezanje. ▯ Trajno fiksiranje. ▯ U potpunosti otporno na vibracije. ▯ Odlično svojstvo otpornosti na zamor. ▯ Visoka zatezna čvrstoća i čvrstoća na smicanje, omogućava formiranje spojeva sa velikom nosivošću. ▯ Trn usađen u telu nitne ▯ (mehanički fiksiran). ▯ Sigurno popunjavanje izbušene rupe – ▯ zaptivanje vazduha i zaštita od prskajuće vode. ▯ Vro širok opseg debljine vezivanja. ▯ Brza montaža sa ujednačenim kvalite- tom, zahvaljujući upotrebi pneumatskog alata. Verzija: okrugla glava Materijal Glava: nerđajući čelik A2 Trn: nerđajući čelik A2 OK-00220
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw