Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 219 MONOBOLT POP-NITNE d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 6,5 x 14,2 6,6 – 7,0 2,0 – 9,5 13,1 2,7 5800 4000 092106595 250 6,5 x 19,3 6,6 – 7,0 8,9 – 15,9 13,1 2,7 5800 4000 0921065159 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 6,5 x 14,2 6,6 – 7,0 2,0 – 9,5 13,1 2,7 11100 9500 09216595 250 6,5 x 19,3 6,6 – 7,0 8,9 – 15,9 13,1 2,7 11100 9500 092165159 250 Okrugla glava. Glava: aluminijum Trn: aluminijum Okrugla glava. Glava: galvanizovani čelik, plavo-pasivizirani (A2K) Trn: galvanizovani čelik, plavo-pasivizirani (A2K) SRB - MWF - 06/09 - 09110 - © • Izrada: Aluminijum Galvanizovan čelik, plavo pasiv - iziran (A2K) Visoka čvrstoća vezivanja ▯ Jednoliko i jako predzatezanje. ▯ Trajno fiksiranje. ▯ U potpunosti otporno na vibracije. ▯ Odlično svojstvo otpornosti na zamor. ▯ Visoka zatezna čvrstoća i čvrstoća na smicanje, omogućava formiranje spojeva sa velikom nosivošću. ▯ Trn usađen u telu nitne ▯ (mehanički fiksiran). ▯ Sigurno popunjavanje izbušene rupe – ▯ zaptivanje vazduha i zaštita od prskajuće vode. ▯ Vro širok opseg debljine vezivanja. ▯ Brza montaža sa ujednačenim kvalite - tom, zahvaljujući upotrebi pneumatskog alata. Nitna sa navojnim trnom se postavlja u izbušenu rupu Formiranje presovane glave Pored primene sile povlačenja na trn uz pomoć alata, izvršiti i pritisak na delove koji se spajaju Trn se mehanički fiksira u telu nitne i otkida se u nivou glave pomoću alata za montažu OK-00219

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw