Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 217 ZATVORENA CILINDRIČNA POP-NITNA Pečurkasta glava. DIN EN ISO 16585 Telo: nerđajući čelik Trn: nerđajući čelik d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,2 x 6 3,3 0,5 – 1,5 6,0 1,0 1,9 2000 2400 093711326 500 3,2 x 8 3,3 1,0 – 3,0 6,0 1,0 1,9 2000 2400 093711328 500 3,2 x 9,5 3,3 2,5 – 5,0 6,0 1,0 1,9 2000 2400 0937113295 500 3,2 x 12 3,3 4,5 – 7,0 6,0 1,0 1,9 2000 2400 0937113212 500 4,0 x 8 4,1 1,0 – 3,0 8,0 1,4 2,3 3000 4000 09371148 500 4,0 x 9,5 4,1 2,5 – 5,0 8,0 1,4 2,3 3000 4000 093711495 500 4,0 x 12 4,1 4,5 – 6,5 8,0 1,4 2,3 3000 4000 093711412 500 4,0 x 16 4,1 6,0 – 10,5 8,0 1,4 2,3 3000 4000 093711416 500 4,8 x 9,5 4,9 2,5 – 5,0 9,5 1,7 2,9 4600 5500 0937114895 500 4,8 x 12 4,9 4,5 – 6,5 9,5 1,7 2,9 4600 5500 0937114812 500 4,8 x 16 4,9 6,0 – 10,5 9,5 1,7 2,9 4600 5500 0937114816 500 4,8 x 20 4,9 10,5 – 14,0 9,5 1,7 2,9 4600 5500 0937114820 500 SRB - MWF - 03/09 - 07793 - © • OK-00217

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw