Wurth katalog proizvoda
216 ▯ Glava: aluminijum, braon eloksiran. ▯ Trn: nerđajući čelik. ▯ Belo lakirana glava. ▯ Glava: aluminijum. ▯ Trn: čelik. POP-NITNA SA OKRUGLOM GLAVOM BLOK POP-NITNA Ø x dužina mm Otvor Ø mm Stezni opseg (de- bljina mterijala koji se spaja) mm Glava Ø mm Visina glave mm Čvrstoća na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/kom. 4,0 x 10,0 4,1 - 4,3 1,2 - 6,3 8,0 1,4 1150 1630 091574064 250 4,0 x 13,0 4,1 - 4,3 4,0 - 9,6 8,0 1,4 1150 1630 091574096 250 Ø d 1 mm L mm Otvor Ø mm Zakivna debljina materijala mm Glava Ø d 2 mm Visina glave k mm Najmanja smic. sila N Najmanja zatezna sila N Br. art. Pak/kom. 3,2 x 8,0 3,3 - 3,5 0,5 - 5,0 6,2 1,1 1,8 700 980 09143248 500 3,2 x 11,0 3,3 - 3,5 4,0 - 8,0 6,2 1,1 1,8 700 980 09143264 500 4,0 x 10,0 4,1 - 4,3 1,2 - 6,3 8,0 1,4 2,2 1200 2400 09144064 500 4,0 x 13,0 4,1 - 4,3 4,0 - 9,6 8,0 1,4 2,2 1200 09144096 500 4,0 x 17,0 4,1 - 4,3 6,4 - 12,7 8,0 1,4 2,2 1200 091440127 250 4,8 x 10,0 4,9 - 5,1 1,5 - 6,5 9,9 1,6 2,7 1470 09144864 250 4,8 x 15,0 4,9 - 5,1 4,5 - 11,0 9,9 1,6 2,7 1470 091448110 250 4,8 x 25,0 4,9 - 5,1 12,5 - 20,0 9,9 1,6 2,7 1470 091448198 250 SRB - MWF - 01/11 - 09108 - © • OK-00216
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw