Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 215 POP-NITNA Okrugla glava. Telo: bakar Trn: nezaštićen čelik Okrugla glava. Telo: bakar Trn: nerđajući čelik A2 ▯ Ove pop-nitne se koriste za proizvodnju i montažu nadstrešnica i oluka od bakra, za bakarne obloge otvorenih kamina, i slično. Specijalna ponuda pop nitni: d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,2 x 6,5 3,3 0,5 – 2,0 6,0 1,3 1,7 950 1250 094003260 500 3,2 x 8,0 3,3 1,5 – 3,5 6,0 1,3 1,7 950 1250 094003275 500 3,2 x 9,5 3,3 3,0 – 5,0 6,0 1,3 1,7 950 1250 094003290 500 3,2 x 12,5 3,3 4,5 – 8,0 6,0 1,3 1,7 950 1250 0940032120 500 4,0 x 10,0 4,1 3,0 – 5,0 8,0 1,7 2,2 1400 2100 094004095 500 4,8 x 11,5 4,9 4,5 – 6,5 9,5 2,0 2,7 2150 3200 0940048115 500 4,8 x 13,0 4,9 4,5 – 8,0 9,5 2,0 2,7 2150 3200 0940048130 500 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,2 x 6,5 3,3 0,5 – 2,0 1,5 1,1 1,7 950 1250 094013265 500 3,2 x 8,0 3,3 1,5 – 3,5 1,5 1,1 1,7 950 1250 094013280 500 3,2 x 9,5 3,3 3,0 – 5,0 1,5 1,1 1,7 950 1250 094013295 500 4,0 x 8,0 4,1 0,5 – 3,5 8,0 1,3 2,2 1400 2100 094014080 500 SRB - MWF - 11/09 - 03577 - © • OK-00215
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw