Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 213 ZATVORENA POP-NITNA Upuštena glava 120°. Telo: aluminijum Trn: nezaštićen čelik Ožljebljena glava Telo: aluminijum. Trn: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran. d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,2 x 7,5 3,3 1,5 – 3,0 6,0 0,9 1,7 1170 1350 093723275 500 3,2 x 9,0 3,3 3,0 – 4,5 6,0 0,9 1,7 1170 1350 093723290 500 3,2 x 10,5 3,3 4,5 – 6,0 6,0 0,9 1,7 1170 1350 0937232105 500 4,0 x 9,5 4,1 2,5 – 4,5 8,0 1,3 2,2 1660 2250 093724095 500 4,0 x 11,0 4,1 4,5 – 6,5 8,0 1,3 2,2 1660 2250 0937240110 500 4,0 x 12,5 4,1 6,5 – 8,0 8,0 1,3 2,2 1660 2250 0937240125 500 4,8 x 11,0 4,9 4,5 – 6,0 9,5 1,5 2,7 2330 3170 0937248110 500 4,8 x 12,5 4,9 6,0 – 7,5 8,0 1,3 2,2 1660 2250 0937248125 500 4,8 x 14,0 4,9 7,5 – 9,0 8,0 1,3 2,2 1660 2250 0937248140 500 4,8 x 15,5 4,9 9,0 – 10,5 8,0 1,3 2,2 1660 2250 0937248155 500 4,8 x 19,5 4,9 10,5 – 14,0 8,0 1,3 2,2 1660 2250 0937248195 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg maks. mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,0 x 10,0 4,3 6,0 8,0 1,7 2,2 885 1410 093794010 500 4,0 x 12,0 4,3 8,0 8,0 1,7 2,2 885 1410 093794012 500 4,0 x 16,0 4,3 12,0 8,0 1,7 2,2 885 1410 093794016 500 4,8 x 10,0 5,1 6,0 9,5 2,0 2,6 1185 1575 093794810 500 4,8 x 12,0 5,1 8,0 9,5 2,0 2,6 1185 1575 093794812 500 4,8 x 14,0 5,1 10,0 9,5 2,0 2,6 1185 1575 093794814 500 4,8 x 25,0 5,1 21,0 9,5 2,0 2,6 1185 1575 093794825 250 Upuštena glava , dobro vođenje i nepropusnost na gasove i prskajuću vodu. Specijalna ponuda pop nitni: ▯ Širok raspon debljina spajanja ▯ Vrlo tanki trn , uz povišenu debljinu glave pop nitne pružaju daleko veću čvrstoću na smicanje ▯ Posebno dobro prilagođene za pričvršćivanje u slepe rupe. ▯ Brzo pričvršćenje čvrstih materijala , sa drvetom i plastikom ▯ Dobro učvršćenje u materijalima, što rezultira jakim vezama zakivanja. SRB - MWF - 10/09 - 09104 - © • OK-00213

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw