Wurth katalog proizvoda

212 POP-NITNA Upuštena glava 120°. Telo: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran Trn: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran Okrugla glava. Telo: bakar Trn: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,0 x 6,0 3,1 1,5 – 3,5 6,0 0,9 1,8 850 850 093836 500 3,0 x 8,0 3,1 3,5 – 5,5 6,0 0,9 1,8 850 850 093838 500 3,0 x 10,0 3,1 5,5 – 7,0 6,0 0,9 1,8 850 850 0938310 500 3,0 x 12,0 3,1 7,0 – 9,0 6,0 0,9 1,8 850 850 0938312 500 4,0 x 6,0 4,1 1,5 – 3,0 7,5 1,0 2,2 1300 1960 093846 500 4,0 x 8,0 4,1 3,0 – 5,0 7,5 1,0 2,2 1300 1960 093848 500 4,0 x 10,0 4,1 5,0 – 6,5 7,5 1,0 2,2 1300 1960 0938410 500 4,0 x 12,0 4,1 6,5 – 8,5 7,5 1,0 2,2 1300 1960 0938412 500 4,0 x 16,0 4,1 10,5 – 12,5 7,5 1,0 2,2 1300 1960 0938416 500 4,0 x 20,0 4,1 14,5 – 16,5 7,5 1,0 2,2 1300 1960 0938420 500 5,0 x 8,0 5,1 3,0 – 4,5 9,0 1,2 2,25 2150 3000 093858 500 5,0 x 10,0 5,1 4,5 – 6,0 9,0 1,2 2,25 2150 3000 0938510 500 5,0 x 12,0 5,1 6,0 – 8,0 9,0 1,2 2,25 2150 3000 0938512 500 5,0 x 16,0 5,1 10,0 – 12,0 9,0 1,2 2,25 2150 3000 0938516 500 5,0 x 20,0 5,1 14,0 – 16,0 9,0 1,2 2,25 2150 3000 0938520 250 5,0 x 25,0 5,1 16,0 – 21,0 9,0 1,2 2,25 2150 3000 0938525 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,0 x 6,0 3,1 1,5 – 3,5 6,5 0,8 2,0 650 900 094036 500 3,0 x 8,0 3,1 3,5 – 5,5 6,5 0,8 2,0 650 900 094038 500 4,0 x 6,0 4,1 1,0 – 3,5 8,0 1,0 2,4 1400 2000 094046 500 4,0 x 8,0 4,1 3,5 – 4,5 8,0 1,0 2,4 1400 2000 094048 500 4,0 x 10,0 4,1 4,5 – 6,5 8,0 1,0 2,4 1400 2000 0940410 500 4,0 x 12,0 4,1 6,5 – 8,5 8,0 1,0 2,4 1400 2000 0940412 500 SRB - MWF - 09/08 - 03575 - © • OK-00212

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw