Wurth katalog proizvoda
40 ● za 2 provodnika od 0,5 mm 2 do 16 mm 2 . ● DUO – krimp čaure omogućavaju jedno- stavnu pravljenje petlje. ● Posebno pogodno za primenu na apara- tima i dogradnim jedinicama sa veoma zbijenim klemama. Poprečni Pak./ presek Boja L1 L2 d-1 d-2 s-1 s-2 Br. art. kom. 2x0.50/8 bela 15.0 8.0 1.50 2.5/4.7 0.15 0.25 0557402 2x0.75/8 siva 15.0 8.0 1.80 2.8/5.0 0.15 0.25 0557403 2x0.75/10 siva 17.0 10.0 1.80 2.8/5.0 0.15 0.25 055740310 2x1.00/8 crvena 15.0 8.0 2.05 3.4/5.4 0.15 0.30 0557400 2x1.00/8 žuta 15.0 8.0 2.05 3.4/5.4 0.15 0.30 0557401 500 2x1.00/10 crvena 17.0 10.0 2.05 3.4/5.4 0.15 0.30 055740010 2x1.50/8 crna 16.0 8.0 2.30 3.6/6.6 0.15 0.30 0557404 2x1.50/12 crna 20.0 12.0 2.30 3.6/6.6 0.15 0.30 055740412 2x2.50/10 plava 18.5 10.0 2.90 4.2/7.8 0.20 0.30 0557405 2x2.50/13 plava 21.5 13.0 2.90 4.2/7.8 0.20 0.30 055740513 2x4.00/12 siva 23.0 12.0 3.80 4.9/8.8 0.20 0.30 0557406 2x6.00/14 žuta 25.0 14.0 4.90 5.9/10 0.20 0.40 0557407 100 2x10.00/14 crvena 26.0 14.0 6.50 7.2/13 0.20 0.40 0557408 2x16.00/14 plava 30.0 14.0 8.30 9.6/18.4 0.20 0.40 0557409 DUO KRIMP ČAURE Tip1 Sadržaj: 200 kom. br. art. 05574000 Pak./kom.: 1 kom. Tip 2 Sadržaj: 90 kom. Br. art. 055740001 Pak./kom.: 1 kom. Poprečni presek Boja Br. art . Pak./kom. 2x0,75/8 siva 0557403 2x1,00/8 crvena 0557400 50 2x1,50/8 crna 0557404 2x2,50/10 plava 0557405 Poprečni presek Boja Br. art . Pak./kom. 2x1,50/8 crna 0557404 30 2x2,50/10 plava 0557405 2x4,00/12 siva 0557406 20 2x6,00/14 žuta 0557407 10 KUTIJA SA DUO- KRIMP ČAURAMA SRB - MWF - 08/02 - 03302 - © • OK-0 031
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw