Wurth katalog proizvoda
208 POP-NITNA Okrugla glava. Telo: Aluminijum belo lakirani Trn: nerđajući čelik A2 Pop nitna srednje čvrstoće. Okrugla glava. Telo: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran Trn: nerđajući čelik A2 Pop nitna srednje čvrstoće. d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,0 x 10 4,1 – 4,3 1,2 – 6,3 8,0 1,4 2,2 1.150 1.630 0915774064 500 4,0 x 13 4,1 – 4,3 4,0 – 9,6 8,0 1,4 2,2 1.150 1.630 0915774096 500 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3.2 x 9.0 3.3 – 3.4 1.1 – 4.0 7.2 1.0 2.1 1,335 1,710 09163240 500 4.0 x 11.0 4.1 – 4.2 1.4 – 5.0 8.1 1.4 2.7 1,955 2,355 09164050 500 4.8 x 10.0 4.9 – 5.1 1.2 – 4.8 9.8 1.8 3.4 3,605 3,335 09164847 250 4.8 x 12.7 4.9 – 5.1 4.0 – 6.3 9.8 1.8 3.4 4,560 3,470 09164864 250 SRB - MWF - 04/08 - 09109 - © • OK-00208
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw