Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 207 POP-NITNA Okrugla glava. Telo: Aluminijum Trn: nerđajući čelik A2 Pop nitna srednje čvrstoće. Okrugla glava. Telo: Aluminijum crno eloksiran Trn: nerđajući čelik A2 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,2 x 8,0 3,3 – 3,5 0,5 - 5,0 6,2 1,1 1.8 700 980 09143248 500 3,2 x 11,0 3,3 – 3,5 4,0 - 8,0 6,2 1,1 1.8 700 980 09143264 500 4,0 x 10,0 4,1 – 4,3 1,2 - 6,3 8,0 1,4 2,2 1200 2400 09144064 500 4,0 x 13,0 4,1 – 4,3 4,0 - 9,6 8,0 1,4 2,2 1200 2400 09144096 500 4,0 x 17,0 4,1 – 4,3 6,4 - 12,7 8,0 1,4 2,2 1200 2400 091440127 250 4,8 x 10,0 4,9 – 5,1 1,5 - 6,5 9,9 1,6 27 1470 2400 09144864 250 4,8 x 15,0 4,9 – 5,1 4,5 - 11,0 9,9 1,6 2,7 1470 2400 091448110 250 4,8 x 25,0 4,9 – 5,1 12,5 - 20,0 9,9 1,6 2,7 1470 2400 091448198 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,0 x 10 4,1 – 4,3 1,2 – 6,3 8,0 1,4 2,2 1.150 1.630 091574064 500 4,0 x 13 4,1 – 4,3 4,0 – 9,6 8,0 1,4 2,2 1.150 1.630 091574096 500 SRB - MWF - 02/09 - 09108 - © • OK-00207

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw