Wurth katalog proizvoda
206 UNIVERZALNA POP-NITNA Široka glava. Telo: Aluminijum Trn: čelik galvanizovan, plavo pasiviziran. Pop nitna srednje čvrstoće. Široka glava. Telo: Aluminijum crno eloksiran Trn: čelik galvanizovan, plavo pasiviziran. Široka glava. Telo: Aluminijum Trn: nerđajući čelik A2 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,8 x 10,0 4,9 - 5,1 1,5 - 6,0 16 1,8 2,7 1470 2400 091504810 250 4,8 x 17,0 4,9 - 5,1 6,5 - 12,5 16 1,8 2,7 1470 2400 091504817 250 4,8 x 25,0 4,9 - 5,1 12,0 - 19,5 16 1,8 2,7 1470 2400 091504825 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,8 x 10,0 4,9 - 5,1 1,5 - 6,0 16 1,8 2,7 1470 2400 091594810 250 4,8 x 17,0 4,9 - 5,1 6,5 - 12,5 16 1,8 2,7 1470 2400 091594817 250 4,8 x 25,0 4,9 - 5,1 12,0 - 19,5 16 1,8 2,7 1470 2400 091594825 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm dm mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 4,8 x 10,0 4,9 - 5,1 1,5 - 6,0 16 1,8 2,7 1470 2400 091514864 250 4,8 x 17,0 4,9 - 5,1 6,5 - 12,5 16 1,8 2,7 1470 2400 0915148127 250 4,8 x 25,0 4,9 - 5,1 12,0 - 19,5 16 1,8 2,7 1470 2400 0915148198 250 SRB - MWF - 05/08 - 03569 - © • OK-00206
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw