Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 205 POP-NITNA Zaobljena glava. Telo: Aluminijum Trn: čelik galvanizovan, žuto pasiviziran. Pop nitna srednje čvrstoće. Zaobljena glava. Telo: Aluminijum crno eloksiran Trn: čelik galvanizovan, žuto pasiviziran. Zaobljena glava. Telo: Aluminijum bojen u belo RAL 9010 Trn: čelik galvanizovan, žuto pasiviziran. d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,0 x 6,7 3,1 - 3,3 0,8 - 4,3 6,5 1,1 700 820 091530043 500 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3,2 x 8,0 3,3 – 3,5 0,8 – 4,8 6,5 1,1 750 820 091559328 500 3,2 x 11,0 3,3 – 3,5 4,0 – 7,9 6,5 1,1 750 820 0915593211 500 4,0 x 10,0 4,1 – 4,3 1,2 – 6,3 8,0 1,4 1200 1600 0915594010 500 4,0 x 13,0 4,1 – 4,3 4,0 – 9,6 8,0 1,4 1200 1600 0915594013 500 4,0 x 17,0 4,1 – 4,3 6,4 – 12,7 8,0 1,4 1200 1600 0915594017 500 4,8 x 10,0 4,9 – 5,1 1,6 – 6,3 9,9 1,6 1600 2230 0915594810 250 4,8 x 15,0 4,9 – 5,1 4,8 – 11,1 9,9 1,6 1600 2230 0915594815 250 4,8 x 25,0 4,9 – 5,1 12,7 – 19,8 9,9 1,6 1600 2230 0915594825 250 d x l mm Otvor Ø mm Stezni opseg mm dk mm k mm Otpor- nost na smicanje N Zatezna čvrstoća N Br. art. Pak/ kom 3.2 x 8 3.3 – 3.5 0.8 – 4.8 6.5 1.1 750 820 091558328 500 3.2 x 11 3.3 – 3.5 4.0 – 8.0 6.5 1.1 750 820 0915583211 500 4.0 x 10 4.1 – 4.3 1.2 – 6.3 8.0 1.4 1200 1600 0915584010 500 4.0 x 13 4.1 – 4.3 4.0 – 9.6 8.0 1.4 1200 1600 0915584013 500 4.8 x 10 4.9 – 5.1 1.6 – 6.3 9.6 1.6 1600 2230 0915584810 250 4.8 x 15 4.9 – 5.1 4.8 – 11.1 9.6 1.6 1600 2230 0915584815 250 SRB - MWF - 07/07 - 03567 - © • OK-00205
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw