Wurth katalog proizvoda
202 Ø spoljno mm A mm B mm br. art. pak./kom. 6 21,0 13,0 0885036 5/10 8 22,8 15,0 0885038 10 27,1 17,0 08850310 5 12 32,1 20,5 08850312 15 38,5 27,0 08850315 Ø spoljno mm A mm B mm F mm br. art. pak./kom. 6 28,5 13,0 M 10x1,0 08850461 5 6 30,5 13,0 M 12x1,5 08850462 8 31,5 15,0 M 12x1,5 08850481 8 31,5 15,0 M 16x1,5 08850482 10 35,0 17,0 M 16x1,5 088504101 10 31,0 17,0 M 22x1,5 088504102 12 39,0 20,5 M 16x1,5 088504121 12 35,0 20,5 M 22x1,5 088504122 15 45,0 26,0 M 22x1,5 088504151 Opis Veličina mm br. art. pak./kom. Prsten, mesing sa gumenim prstenom 12 x 16 10 x 14 04641216 100 14 x 18 12 x 16 04641418 16 x 22 15 x 19 04641622 18 x 22 17 x 21 04641822 22 x 27 20 x 25 04642227 Opis Veličina mm br. art. pak./kom. Rezervni gumeni prsten 10 x 14 0468 010 20 50 12 x 16 0468 012 20 15 x 19 0468 015 20 17 x 21 0468 017 20 10 x 25 0468 20 00 25 Veličina DB originalni broj dela br. art. pak./kom. 12 x 19 915 045 012 100 046401219 50 14 x 20 915 045 014 100 046401420 100 15 x 23 915 045 015 100 046401523 Ugaoni spojni element Ugaoni spojni element sa navojnim priključkom Spojni element sa navojnim priključkom, pravi Zaptivni prsten Materijal: mesing sa gumenim umetkom. Zaptivna podloška, cink Izrada: žuto hromirana. Ø Spoljni mm A mm B mm F mm G mm br. art. pak./kom. 6 33.5 13,0 30,0 M 10x1,0 0885066 5 8 36.5 15,0 35,0 M 12x1,5 08850681 SPOJNI ELEMENTI SRB - MWF - 01/04 - 05674 - © • OK-00202
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw