Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 201 Ø spoljno mm A mm B mm br. art. pak./kom. 6 35,6 13,0 0885016 5/10 8 37,6 15,0 0885018 5/10 9 44,1 17,0 0885019 5/10 10 44,1 17,0 08850110 5/10 11 46,1 19,0 08850111 5/10 12 51,1 20,5 08850112 5/10 14 50,2 22,0 08850114 5/10 15 61,5 25,4 08850115 5/10 16 61,5 25,4 08850116 5/10 Ø spoljno mm A mm B mm br. art. pak./kom. 8 - 6 38,5 15,0 088500186 5 10 - 6 43,5 17,0 0885001106 5 10 - 8 43,5 17,0 0885001108 5 12 - 8 48,5 20,5 0885001128 5 12 - 10 49,0 20,5 0885001121 5 Ø spoljno mm A mm A1 mm B mm br. art. pak./kom. 6 42,0 21,0 13,0 0885026 5/10 8 45,6 22,8 15,0 0885028 5/10 10 54,2 27,1 17,0 08850210 5/10 12 64,2 32,1 20,5 08850212 5/10 15 77,0 38,5 27,0 08850215 5 Za poliamidna creva Ø 6 do 16 mm Metalni spojni element, pravi Reducir spojni element T- spojni element ▯ Jednostavna i brza montaža i demontaža cevi i creva. ▯ Mali broj delova smanjuje mogućnost curenja. ▯ Mesingana konstrukcija postojana na koroziju. ▯ Smanjenje troškova montaže i popravke. ▯ Odgovara međunarodnim ropisima DIN, DOT i SAE. Upozorenje : Usled izvijanja i vibriranja cevi počev od određene dužine, bez obzira da li su od čelika, bakra ili plastike, neophodno je sve kočione provodne cevi (prečnika 5 – 16 mm) pričvrstiti nosačima, po mogućstvu gumiranim, za karoseriju ili okvir, pri čemu bi rasto- janje trebalo da bude 1 m, s tim da ne prelazi 1,20 m. Tehnički podaci: Radni medijum: komprimovani vazduh. Max. radni pritisak: odgovara DIN 74324. Radna temperatura: -40°C* - +100°C (* pri temperaturama ispod +2°C molimo da pazite na iskorišćenje vazduha). Creva: prema DIN 74324. Međunarodni propisi: navoji su ispitani prema TÜV standardu, u pogledu tehničkih propisa i dozvoljena je upotreba na kočionim instalacijama sa komprimovanim vazduhom na teretnim vozilima. navojni spojevi ispunjavaju propise DIN 74324. Navojni spojevi odgovaraju propisima Odeljenja-departemt of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard - (DOT FMVSS 106) i Society for Automotive Engineers (SAE J1131). Područje primene: za povezivanje delova pneumatskih instalacija. Materijal : Navojno kućište: mesing. Čaura: mesing, hromirani. Stezni prsten: mesing, hromirani. O-prsten: nitrilna guma. BRZI SPOJNI ELEMENTI ZA PA CREVA METALNI ZA VAZDUŠNE INSTALIACIJE SRB - MWF - 01/04 - 02493 - © • A A B A B B A1 OK-00201

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw