Wurth katalog proizvoda

200 ▯ Upotrebljivo za sva plastična creva različitog kvaliteta. ▯ Ne upotrebljavati za kočioni sistem. ▯ Može se upotrebljavati na temperaturama od -20ºC do +80ºC. ▯ Maksimalni radni pritisak 20 bara. ▯ Materijal : Telo: Polimer H.F. Spojka: nitrilna guma Zaptivni element: nerđajući čelik ▯ Materijal : Telo: Polimer H.F. Spojka: nitrilna guma Zaptivni element: nerđajući čelik ▯ Materijal : Telo: Polimer H.F. Spojka: nitrilna guma Zaptivni element: nerđajući čelik BRZI SPOJNI ELEMENTI ZA VAZDUŠNE VODOVE, PLASTIČNI Prečnik D mm Prečnik G mm L mm Br. art. Pak/kom. 4 8,5 25 08850104 10 5 13,5 41,5 08850105 10 6 10,5 28,5 08850106 10 8 13,5 38 08850108 10 Prečnik D mm Prečnik G mm L mm Br. art. Pak/kom. 4 8,5 19 08850304 10 6 10,5 22,5 08850306 10 8 13,5 29,5 08850308 10 Prečnik D1 mm Prečnik D2 mm Prečnik G mm L/2 mm H mm Br. art. Pak/ kom. 4 4 8,5 14,5 19 08850204 10 6 6 10,5 17,5 22,5 08850206 10 8 8 13,5 23 29,5 08850208 10 Spojni element, ravni T- spojni element Ugaoni spojni element Montaža : Umetnuti poliamidno crevo u brzi spojni element i pritisnuti do kraja. Demontaža : Pritisnuti prsten spojnice i povući crevo u suprotnom smeru. Napomena : Zbog mogućeg izvijanja i istezanja creva u zavisnosti od vrste materijala, creva je neophodno pričvrstiti pomoću nosača (po mogućstvu obloženog gumom) za šasiju. Rastojanje između nosača treba da bude max. 1 - 1,2 m. SRB - MWF - 07/06 - 02491 - © • OK-00200

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw